Menu

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 GP

von Hawa   |   mehr Glasschiebetürbeschläge

Drucken
Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 80 kg Flügelgewicht.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache Höhenjustierung über beide Aufhängungen an fertig montierter Tür
  • höhenverstellbar ±3 mm
  • minimale Einbauhöhe

Anwendungen/Hinweise
  • min. Türbreite mit einseitigem Dämpfeinzug 690 mm
  • min. Türbreite mit beidseitigem Dämpfeinzug 1.030 mm

Lieferumfang
  • 2 Stk. Laufwerke 2-rollig
  • 2 Stk. Aufhängeschrauben
  • 2 Stk. Punktbefestigungen mit Glashalter
  • 2 Stk. Schienenpuffer
  • Bohrlehre
  • Gummipuffer
  • Höhenverstellstift
  • einseitige Dämpfung: 1 x Dämpfeinzug Hawa SoftMove Junior 80
    beidseitige Dämpfung: 2 x Dämpfeinzug Hawa SoftMove Junior 80

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckkappe zu Hawa Junior, Hawa Ordena | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe zu Hawa Junior, Hawa Ordena

Hawa Zubehör

Kappe passend zu Hawa Junior 40, 80, 120, 160/GP sowie Hawa Ordena.

Dämpfeinzug Hawa SoftMove Junior 80 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Dämpfeinzug Hawa SoftMove Junior 80

Hawa Zubehör

Der Dämpfeinzug SoftMove 80 ist eine Ergänzung zu allen Hawa Junior 80 Systemen und somit für Holz- als auch für Glasschiebetüren einsetzbar. Komplett in der Laufschiene integriert, bremst der SoftMove die Schiebetür sanft ab und zieht sie in die Endposition.

Laufschiene zu Hawa Junior 80/100 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufschiene zu Hawa Junior 80/100

Hawa Zubehör

Profilschiene gebohrt, die Lochdistanzen variieren.

Abdeckkappe Metall zu Laufschiene Hawa Junior 80/100 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe Metall zu Laufschiene Hawa Junior 80/100

Hawa Zubehör

Kappe auch passend zu Hawa Symmetric 80/Z, Telescopic 40/4-80/2, Hawa 220 Planfront 70.

Laufschienenset zu Hawa Junior 80 GP, 80 GL | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufschienenset zu Hawa Junior 80 GP, 80 GL

Hawa Zubehör

Für Festverglasung, für Deckenmontage, gebohrt.

Demontageset für Laufschiene Hawa Junior 80/100 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Demontageset für Laufschiene Hawa Junior 80/100

Hawa Zubehör

Set für montier- und demontierbare Laufschiene zu Hawa Junior 80/100.

Bodenführung Hawa spielfrei für Glas | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Bodenführung Hawa spielfrei für Glas

Hawa Zubehör

Für Schiebetürbeschläge Hawa Junior 40 und 80 GL/GP/GS, 120 und 160 GP, Hawa Ordena 70 Glas.

Führungsschiene zu Hawa Junior 40/80/120/160 GS/GP/GL | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Führungsschiene zu Hawa Junior 40/80/120/160 GS/GP/GL

Hawa Zubehör

Gebohrt, für Gleitelemente.

Gleitelement Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Gleitelement Hawa

Hawa Zubehör

Gleiter selbstklebend.

Gummipuffer Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Gummipuffer Hawa

Hawa Zubehör

Stopper zum Anschrauben.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 GP | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 GP

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 40 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 120 GP | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 120 GP

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 120 kg Flügelgewicht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken