Menu

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Porta 100 G/GF/GFO

von Hawa   |   mehr Glasschiebetürbeschläge

Drucken
Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 100 kg Flügelgewicht.
Anwendungen/Hinweise
  • min. Türbreite mit einseitigem Dämpfeinzug 480 mm
  • min. Türbreite mit beidseitigem Dämpfeinzug 730 mm

Lieferumfang
  • 2 Laufwerke 4-rollig mit kugelgelagerten Kunststoffrollen, Stahlteile verzinkt
  • 2 Klemmschuhe
  • 1 Bodenführung spielfrei
  • 1 Wandpuffer
  • 1 Stopper mit Rückhaltefeder
  • 1 Stopper ohne Rückhaltefeder

Downloads

Für Sie interessant

Combi-Laufschiene Hawa Porta 100 G, Divido 100 H/GR | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Combi-Laufschiene Hawa Porta 100 G, Divido 100 H/GR

Hawa Zubehör

Profilschiene für Wand- und Deckenmontage, gebohrt.

Clip-Blende Hawa zu Porta | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Clip-Blende Hawa zu Porta

Hawa Zubehör

Blende zum Aufclipsen auf die Laufschiene, an Hawa Porta Schiebetürbeschlägen.

Blendenstück-Set Hawa zu Porta | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Blendenstück-Set Hawa zu Porta

Hawa Zubehör

Einseitig, zur Abdeckung der Laufschiene stirnseitig.

Sichtschutzdichtung Hawa Modell GW/GWF | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Sichtschutzdichtung Hawa Modell GW/GWF

Hawa Zubehör

Für Blendenprofil/Clip-Blende, zu Hawa Banio und Porta 100.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 GP | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 GP

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 40 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 GP | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 GP

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 80 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 120 GP | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 120 GP

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 120 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 160 GP | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 160 GP

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 160 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 GS | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 40 GS

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 40 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 GS | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 GS

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 80 kg Flügelgewicht.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Purolino Plus 80 | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Purolino Plus 80

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Wand-, Decken- oder deckenintegrierten Montage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 80 kg Flügelgewicht.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Puro 100 | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Puro 100

Hawa | Glasschiebetürbeschläge

Beschlag zur Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 100 kg Flügelgewicht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken