Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Laufwerk-Garnitur EKU Porta 60 H

mehr in Schiebetürbeschläge EKU | mehr von

Laufwerk-Garnitur EKU Porta 60 H

Mehr in Schiebetürbeschläge EKU | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für 1-flügelige Holz-Schiebetüren bis 60 kg.
Technische Daten
  • für Türblatt B x H x S 
 max. 1.600 x 2.700 x 30–40 mm
Lieferumfang
  • 2 Laufwerke 4-rollig mit Gleitlager, Stahlteile verzinkt
  • 2 Tragflansche
  • 1 Bodenführung mit Rolle
  • 2 Stopper mit Rückhaltefeder

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Hawa Zubehör

Zu Schiebetürbeschlag EKU Porta.


mehr von Hawa | mehr Schiebetürbeschläge EKU

Minimale Einbauhöhe, für 1-flügelige Holz-Schiebetüren bis 60 kg.


mehr von Hawa | mehr Schiebetürbeschläge EKU

Minimale Einbauhöhe, für 1-flügelige Holz-Schiebetüren bis 100 kg.