Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Vorhangrolle 131 K / 132 K

mehr in Schiebetorbeschläge Helm | mehr von

Vorhangrolle 131 K / 132 K

Mehr in Schiebetorbeschläge Helm | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zu Laufschiene Profil-Nr. 100.
Anwendungen/Hinweise
  • für Industrievorhänge und Planen, z. B. bei Schweißkabinen oder LKW-Planen
Technische Daten
  • Rollen-Ø 
 23 mm
  • Ösen-Ø 
 5 mm
  • Traglast 
 10 kg
Material
  • Rollen in Kunststoff
  • Kugellager im Rollenkörper eingespritzt
  • Messingösen