Menu

Schildkrötenführung 418

von Helm   |   mehr Schiebetorbeschläge Helm

Drucken
Mit Schrauben und Dübeln.
Vorteile/Ausführungen
  • seitliche Führung für schwere Schiebetore
  • seitenverstellbar, mit Langloch 12 x 22 mm

Material
  • Führung PVC hart
  • Schrauben Stahl verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Vorhangrolle -31 K | Schiebetorbeschläge Helm
angesehen
Gekauft
Vorhangrolle -31 K

Helm | Schiebetorbeschläge Helm

Rolle für Industrievorhänge und Planen an Laufschienen.

Vorhangzugwagen -32 K | Schiebetorbeschläge Helm
angesehen
Gekauft
Vorhangzugwagen -32 K

Helm | Schiebetorbeschläge Helm

Laufwagen für Industrievorhänge und Planen an Laufschienen.

Schienenstopper -00 P | Schiebetorbeschläge Helm
angesehen
Gekauft
Schienenstopper -00 P

Helm | Schiebetorbeschläge Helm

Stopper mit aufgesetztem Gummianschlag.

Führungsrolle -49 F | Schiebetorbeschläge Helm
angesehen
Gekauft
Führungsrolle -49 F

Helm | Schiebetorbeschläge Helm

Rolle auf gebohrtem Metallflansch montiert.

Führungsrolle -49 S | Schiebetorbeschläge Helm
angesehen
Gekauft
Führungsrolle -49 S

Helm | Schiebetorbeschläge Helm

Rolle auf Gewindestift montiert.

Andruckrolle -59 DÜ | Schiebetorbeschläge Helm
angesehen
Gekauft
Andruckrolle -59 DÜ

Helm | Schiebetorbeschläge Helm

Mit Schraube und Dübel.

Schienenstopper Agrar -00 P | Schiebetorbeschläge Helm
angesehen
Gekauft
Schienenstopper Agrar -00 P

Helm | Schiebetorbeschläge Helm

Mit aufgesetztem Gummianschlag.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken