Einbau-Allesschneider AES 62SR

von Ritter   |   mehr Küchenausstattung

Drucken
Produktdetails
Allesschneider-Einbausystem zur Montage in Normschubkästen ab 45 cm Korpusbreite.
Vorteile/Ausführungen
  • platzsparend und funktionell
  • klappbar und trotzdem stabil
  • nur 75 mm Höhe (geklappt)
  • Schneidgutführung rechts
  • Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm
  • Wellenschliffmesser Ø 170 mm mit polierter Schneide
  • Sicherheits-Moment- und Dauerschalter (Wippschalter)
  • Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke
  • Schneidgut-Auffangschale aus rostfreiem, poliertem Edelstahl
  • Haltewinkel für Fingerschutz und Restehalter
  • selbsttätig verriegelnder Aufstellbeschlag
  • Abstützung an der Arbeitsplatte durch einstellbare Pufferschraube

Anwendungen/Hinweise
  • angegebene Maße in eingeklapptem Zustand (Schubkasten-Einbauzeichnung)

Technische Daten
Voraussetzungen für den Einbau in Normschubkästen: 
  • Korpusbreite
ab 450 mm
  • lichte Breite
>344 mm
  • Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante
min. 116 mm, max. 161 mm

VDEGeprüfte SicherheitSchutzklasse 2CE


Downloads

Für Sie interessant

Parallel-Schwenkmechanik 5307 | Küchenausstattung
angesehen
Parallel-Schwenkmechanik 5307

Küchenausstattung

Schwenkmechanik für Allesschneider, zur Integration im Küchenkorpus.

Versenkautomatik 5300 | Küchenausstattung
angesehen
Versenkautomatik 5300

Küchenausstattung

Zum Versenken von Allesschneidern im Küchenkorpus.

Ersatzfeder zu Versenkautomatik | Küchenausstattung
angesehen
Ersatzfeder zu Versenkautomatik

Küchenausstattung

Passend zu Versenkautomatik 5300 für Allesschneider.

Küchenwaage | Küchenausstattung
angesehen
Küchenwaage

Form Orange | Küchenausstattung

In zeitlosem Design, mit gehärteter Glasplatte.

Plancha-Grill Infinite | Küchenausstattung
angesehen
Plancha-Grill Infinite

AEG | Küchenausstattung

Grillplatte zum Platzieren über zwei Kochzonen, zum Braten oder Grillen von Gemüse, Fisch oder Fleisch.

Koch- und Brat-Set | Küchenausstattung
angesehen
Koch- und Brat-Set

AEG | Küchenausstattung

Casserole-Set 3-teilig, für allen Arten von Kochfeldern geeignet.

Induktions-Bräter | Küchenausstattung
angesehen
Induktions-Bräter

Siemens | Küchenausstattung

Casserole inkl. Glasdeckel mit Edelstahlgriff.

Glasbräter | Küchenausstattung
angesehen
Glasbräter

Siemens | Küchenausstattung

Casserole inkl. Glasdeckel, auch als Gratinform verwendbar, für die Zubereitung von Braten, Gemüsegerichten und Aufläufen.

Garbehälter-Set Profi-Steam | Küchenausstattung
angesehen
Garbehälter-Set Profi-Steam

AEG | Küchenausstattung

8-teiliges Maxiklasse-Steam-Kit für Multidampfgarer, ideal zum Dampfgaren, geeignet z. B. für Gemüse, Fisch, Knödel und in Kombination mit ungelochtem Garbehälter zum Auffangen des Suds.

Patisserie-Profibackblech | Küchenausstattung
angesehen
Patisserie-Profibackblech

AEG | Küchenausstattung

Profibackblech gelocht, ideal zum Backen, z. B. von Brot, Baguettes und Croissants, auch zum Dörren von Lebensmitteln wie Apfelringe oder Gemüse.

Rollmatte/Abtropfmatte | Küchenausstattung
angesehen
Rollmatte/Abtropfmatte

Franke | Küchenausstattung

Matte bestehend aus Edelstahl-Stäbchen mit Neoprenverbindung.

Universalreiniger Star Clean | Küchenausstattung
angesehen
Universalreiniger Star Clean

Suter Inox | Küchenausstattung

Edelstahlpflegeset bestehend aus Reinigungs-/Polierstein und Spezialschwamm. Der Patina-naturell-Zitronenstein ist ein Universalreiniger mit hohem Wirkungsgrad für eine Vielzahl an glatten und glänzenden Oberflächen.