Fingermuschel EZ1705

von Karcher Design   |   mehr Muschelgriffe

Drucken
Produktdetails
Muschelgriff rund, Edelstahl matt.
Vorteile/Ausführungen
  • 1 Bohrung für Senkschraube
  • Verschraubung sichtbar

Technische Daten
  • Außen-Ø 
29 mm 
  • Innen-Ø 
21 mm 
  • Einbohr-Ø
26 mm
  • Tiefe 
20 mm

Lieferumfang
  • Befestigungsschraube

Downloads

Für Sie interessant

Einlassmuschel 595 | Muschelgriffe
angesehen
Einlassmuschel 595

Goll® | Muschelgriffe

Muschelgriff rund.

Griffmuschel 591 | Muschelgriffe
angesehen
Griffmuschel 591

Goll® | Muschelgriffe

Muschelgriff zum Einlassen in Glasschiebetüren.

Einlassmuschel 42 4254, offen | Muschelgriffe
angesehen
Einlassmuschel 42 4254, offen

FSB | Muschelgriffe

Muschelgriff rund, Edelstahl/Aluminium eloxiert oder gestrahlt.

Einlassmuschel 42 4254, geschlossen | Muschelgriffe
angesehen
Einlassmuschel 42 4254, geschlossen

FSB | Muschelgriffe

Muschelgriff rund, Edelstahl/Aluminium eloxiert oder gestrahlt.

Einlassmuschel 42 4252, offen | Muschelgriffe
angesehen
Einlassmuschel 42 4252, offen

FSB | Muschelgriffe

Muschelgriff rund, Edelstahl/Aluminium eloxiert oder gestrahlt.

Einlassmuschel 42 4252, geschlossen | Muschelgriffe
angesehen
Einlassmuschel 42 4252, geschlossen

FSB | Muschelgriffe

Muschelgriff rund, Edelstahl/Aluminium eloxiert oder gestrahlt.

Einlassmuschel 151.75.90 | Muschelgriffe
angesehen
Einlassmuschel 151.75.90

Häfele | Muschelgriffe

Muschelgriff rund, Aluminium naturfarbig eloxiert.

Einlassmuschel 155.01.49 | Muschelgriffe
angesehen
Einlassmuschel 155.01.49

Häfele | Muschelgriffe

Muschelgriff rund, Edelstahl matt gebürstet.

Einlassmuschel 151.62.363 | Muschelgriffe
angesehen
Einlassmuschel 151.62.363

Häfele | Muschelgriffe

Muschelgriff rund, Messing schwarz gebürstet, used Look.

Einlassmuschel D10 | Muschelgriffe
angesehen
Einlassmuschel D10

Total Solution d line | Muschelgriffe

Muschelgriff rund, Edelstahl matt.

Einlassmuschel 72 119 | Muschelgriffe
angesehen
Einlassmuschel 72 119

Grimme | Muschelgriffe

Muschelgriff rund, Edelstahl matt.

Einlassmuschel 538 | Muschelgriffe
angesehen
Einlassmuschel 538

HEWI | Muschelgriffe

Muschelgriff rund, Kunststoff.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen