Menu

Einlassmuschel 42 4252, geschlossen, Aluminium/Edelstahl

von FSB   |   mehr Muschelgriffe

Drucken
Muschelgriff rund, Edelstahl/Aluminium eloxiert oder gestrahlt.
Technische Daten
  • Eingriff-Ø
54 mm
  • Gesamthöhe
19 mm 
  • Frästiefe
17,5 mm

Downloads

Für Sie interessant

Einlassmuschel 595, Edelstahl/Messing | Muschelgriffe
angesehen
Gekauft
Einlassmuschel 595, Edelstahl/Messing

Goll | Muschelgriffe

Muschelgriff rund.

Griffmuschel 591, Edelstahl | Muschelgriffe
angesehen
Gekauft
Griffmuschel 591, Edelstahl

Goll | Muschelgriffe

Muschelgriff zum Einlassen in Glasschiebetüren.

Einlassmuschel 42 4254, offen, Aluminium/Edelstahl | Muschelgriffe
angesehen
Gekauft
Einlassmuschel 42 4254, offen, Aluminium/Edelstahl

FSB | Muschelgriffe

Muschelgriff rund, Edelstahl/Aluminium eloxiert oder gestrahlt.

Einlassmuschel 42 4254, geschlossen, Aluminium/Edelstahl | Muschelgriffe
angesehen
Gekauft
Einlassmuschel 42 4254, geschlossen, Aluminium/Edelstahl

FSB | Muschelgriffe

Muschelgriff rund, Edelstahl/Aluminium eloxiert oder gestrahlt.

Einlassmuschel 42 4252, offen, Aluminium/Edelstahl | Muschelgriffe
angesehen
Gekauft
Einlassmuschel 42 4252, offen, Aluminium/Edelstahl

FSB | Muschelgriffe

Muschelgriff rund, Edelstahl/Aluminium eloxiert oder gestrahlt.

Einlassmuschel 151.75.90x, Aluminium | Muschelgriffe
angesehen
Gekauft
Einlassmuschel 151.75.90x, Aluminium

Häfele | Muschelgriffe

Muschelgriff rund, Aluminium naturfarbig eloxiert.

Einlassmuschel 155.01.49x, Edelstahl | Muschelgriffe
angesehen
Gekauft
Einlassmuschel 155.01.49x, Edelstahl

Häfele | Muschelgriffe

Muschelgriff rund, Edelstahl matt gebürstet.

Einlassmuschel 151.62.363, Messing, schwarz | Muschelgriffe
angesehen
Gekauft
Einlassmuschel 151.62.363, Messing, schwarz

Häfele | Muschelgriffe

Muschelgriff rund, Messing schwarz gebürstet, Used-Look.

Einlassmuschel D10, Edelstahl | Muschelgriffe
angesehen
Gekauft
Einlassmuschel D10, Edelstahl

D Line | Muschelgriffe

Muschelgriff rund, Edelstahl matt.

Einlassmuschel 72 119, Edelstahl | Muschelgriffe
angesehen
Gekauft
Einlassmuschel 72 119, Edelstahl

Grimme | Muschelgriffe

Muschelgriff rund, Edelstahl matt.

Fingermuschel EZ1705, Edelstahl | Muschelgriffe
angesehen
Gekauft
Fingermuschel EZ1705, Edelstahl

Karcher Design | Muschelgriffe

Muschelgriff rund, Edelstahl matt.

Einlassmuschel 538, Kunststoff | Muschelgriffe
angesehen
Gekauft
Einlassmuschel 538, Kunststoff

Hewi | Muschelgriffe

Muschelgriff rund, Kunststoff.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken