Menu

Bügelgriff 3220, Aluminium, eloxiert

von Goll   |   mehr Möbelgriffe

Drucken
Möbelgriff mit beidseitiger M-4-Gewindebohrung.
Technische Daten
  • Profil H x S
20 x 6 mm

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M 4 x 25 mm

Downloads

Für Sie interessant

Möbelgriffe
Zubehör
Gewindeschrauben, Stahl, verzinkt | Möbelgriffe
angesehen
Gekauft
Gewindeschrauben, Stahl, verzinkt

Zubehör

Tellerkopf mit Kombischlitz.

Möbelgriff Culmen, Aluminium, eloxiert | Möbelgriffe
angesehen
Gekauft
Möbelgriff Culmen, Aluminium, eloxiert

Hettich | Möbelgriffe

Bügelgriff mit beidseitiger M-4-Gewindebohrung.

Möbelgriff Arko 0312, Aluminium, Edelstahl-Look | Möbelgriffe
angesehen
Gekauft
Möbelgriff Arko 0312, Aluminium, Edelstahl-Look

Viefe | Möbelgriffe

Segmentbogengriff mit beidseitiger M-4-Gewindebohrung.

Möbelgriff Sense Mini 0301, Aluminium, Edelstahl-Look/schwarz | Möbelgriffe
angesehen
Gekauft
Möbelgriff Sense Mini 0301, Aluminium, Edelstahl-Look/schwarz

Viefe | Möbelgriffe

Bügelgriff mit beidseitiger M-4-Gewindebohrung.

Möbelgriff Sense 0195, Aluminium, Edelstahl-Look/schwarz | Möbelgriffe
angesehen
Gekauft
Möbelgriff Sense 0195, Aluminium, Edelstahl-Look/schwarz

Viefe | Möbelgriffe

Bügelgriff mit beidseitiger M-4-Gewindebohrung.

Möbelgriff Ara 0239, Aluminium, Edelstahl-Look | Möbelgriffe
angesehen
Gekauft
Möbelgriff Ara 0239, Aluminium, Edelstahl-Look

Viefe | Möbelgriffe

Stangengriff mit beidseitiger M-4-Gewindebohrung.

Möbelgriff Brikk 0334, Aluminium, Bronze-Look/Edelstahl-Look | Möbelgriffe
angesehen
Gekauft
Möbelgriff Brikk 0334, Aluminium, Bronze-Look/Edelstahl-Look

Viefe | Möbelgriffe

Stangengriff mit beidseitigen M-4-Gewindebohrungen.

Möbelgriff Peak 0444, Aluminium, Edelstahl-Look/schwarz | Möbelgriffe
angesehen
Gekauft
Möbelgriff Peak 0444, Aluminium, Edelstahl-Look/schwarz

Viefe | Möbelgriffe

Stangengriff mit beidseitigen M-4-Gewindebohrungen.

Aufschraubgriff 162.00, Stahl, vernickelt | Möbelgriffe
angesehen
Gekauft
Aufschraubgriff 162.00, Stahl, vernickelt

Häfele | Möbelgriffe

Hohlgriff mit 4 Bohrungen für Senkschrauben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken