Menu

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 26/36 H MS

von Hawa   |   mehr Möbelschiebetüren halbeinliegend

Drucken
Für 2 oder 3 Holztüren oben im und unten vor dem Korpus laufend (Mixslide).
Vorteile/Ausführungen
  • Laufwerk mit Kugellager:
    2-rollig für Schiebetüren bis 26 kg
    4-rollig für Schiebetüren bis 36 kg

Anwendungen/Hinweise
System:
  • Mixslide, Laufschiene eingenutet
  • keine Nut im Boden
  • ohne Blende
  • mit Clip-Laufwerk

Technische Daten
  • Türstärke
19 mm bei 26 kg
25 mm bei 36 kg
  • Höhenverstellung
±2 mm

Downloads

Für Sie interessant

Dämpfungsgarnitur Hawa Clipo 16 und Clipo 26/36 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Dämpfungsgarnitur Hawa Clipo 16 und Clipo 26/36

Hawa Zubehör

Dämpfung in Schließ- und Öffnungsrichtung für Schiebetürbeschläge der Serie Clipo.

Einfachlaufschiene Hawa, gelocht, Modell C, Nr. 053.3325 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Einfachlaufschiene Hawa, gelocht, Modell C, Nr. 053.3325

Hawa Zubehör

Zum Einnuten und Schrauben, zu Schiebetürbeschlag Clipo 26/36.

Doppellaufschiene Hawa, gelocht, Modell D, Nr. 053.3328 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Doppellaufschiene Hawa, gelocht, Modell D, Nr. 053.3328

Hawa Zubehör

Zum Einnuten und Schrauben, zu Schiebetürbeschlag Clipo 26/36.

Doppelführungsschiene Hawa, gelocht, Nr. 056.3072 | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Doppelführungsschiene Hawa, gelocht, Nr. 056.3072

Hawa Zubehör

Zu Schiebetürbeschlag Clipo/Combino.

Schienenendstück Hawa Nr. 053.3354.071 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Schienenendstück Hawa Nr. 053.3354.071

Hawa Zubehör

Für Einfachlaufschiene 053.3324/3325/3327, zu Schiebetürbeschlag Clipo 26/36.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 16 H MS | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 16 H MS

Hawa | Möbelschiebetüren halbeinliegend

Für 2 Holztüren oben im und unten vor dem Korpus laufend (Mixslide).

Doppelführungsschiene Hawa, gelocht, Nr. 056.3072 | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Doppelführungsschiene Hawa, gelocht, Nr. 056.3072

Hawa | Möbelschiebetüren halbeinliegend

Zu Schiebetürbeschlag Clipo/Combino.

Einfachführungsschiene Hawa Nr. 055.3171 | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Einfachführungsschiene Hawa Nr. 055.3171

Hawa | Möbelschiebetüren halbeinliegend

Führungsschiene zum Kleben, zu Schiebetürbeschlag Combino 20/35/65 H.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Combino 50 H MS ul | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Combino 50 H MS ul

Hawa | Möbelschiebetüren halbeinliegend

Für 2 oder 3 Holztüren oben im und unten vor dem Korpus laufend (Mixslide).

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Combino 65 H MS ol | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Combino 65 H MS ol

Hawa | Möbelschiebetüren halbeinliegend

Für 2 oder 3 Holztüren oben im und unten vor dem Korpus laufend (Mixslide).

Einfachführungsschiene Hawa, gelocht, Nr. 056.3079 | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Einfachführungsschiene Hawa, gelocht, Nr. 056.3079

Hawa | Möbelschiebetüren halbeinliegend

Führungsschiene zu Schiebetürbeschlag Regal A 25 FS, Combino 45/50/60 FS und MS.

Doppellaufschiene Hawa, gelocht, Nr. 055.3161 | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Doppellaufschiene Hawa, gelocht, Nr. 055.3161

Hawa | Möbelschiebetüren halbeinliegend

Ohne Dämpfeinzug, zu Schiebetürbeschlag Combino 50 H FS und MS.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken