Menu

Dämpfungsgarnitur Hawa für Möbelschiebetüren

von Hawa   |   mehr Möbelschiebetüren einliegend

Drucken
Möbelschiebetüren werden sanft und leise gestoppt, in die Endposition gezogen und dort sicher gehalten.
Anwendungen/Hinweise
  • für 2 Schiebetüren
  • min. Türgewicht 20 kg
  • max. Türgewicht 80 kg (je nach System)
  • Montage im fertig montierten Schiebetürschrank mit bereits eingehängten und ausgerichteten Türen

Technische Daten
  • Dämpfeinzug B x L x H
60 x 337 x 12 mm

Lieferumfang
  • Dämpfeinzug links
  • Dämpfeinzug rechts
  • Mitnehmer links
  • Mitnehmer rechts
  • Adapter
  • Positionslehre

Downloads

Für Sie interessant

Grundkarton Hawa Dorado 40/IS | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Grundkarton Hawa Dorado 40/IS

Hawa Zubehör von

Schiebetürbeschlag im Korpus laufend.

Grundkarton Hawa 208 40/70 Inslide | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Grundkarton Hawa 208 40/70 Inslide

Hawa Zubehör von

Schiebetürbeschlag oben laufend für einliegende Schrankschiebetüren.

Grundkarton Hawa Dorado 40/MS | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Grundkarton Hawa Dorado 40/MS

Hawa Zubehör von

Der Möbelschiebetürbeschlag Hawa Dorado 40/MS ist ein leicht montierbarer, hochwertiger Beschlag mit patentiertem Aufhängesystem, für halbeinliegende Schrankschiebetüren.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 16 H IS ol | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 16 H IS ol

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Für 2 Holztüren im Korpus laufend (Inslide).

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 16 HM IS ol | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 16 HM IS ol

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Für 1 Holztür im Korpus laufend (Inslide).

Türmitnehmer-Garnitur Hawa Nr. 053.3236.171 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Türmitnehmer-Garnitur Hawa Nr. 053.3236.171

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Zu Schiebetürbeschlag Clipo 16.

Einfachlaufschiene Hawa, Modell B, Nr. 053.3227 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Einfachlaufschiene Hawa, Modell B, Nr. 053.3227

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Mit Drehriegel, zum Einnuten, nicht für Hartholz/MDF.

Einfachlaufschiene Hawa, gelocht, Modell C, Nr. 053.3225 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Einfachlaufschiene Hawa, gelocht, Modell C, Nr. 053.3225

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Zum Einnuten und Schrauben, zu Schiebetürbeschlag Clipo 16 H/HM.

Doppellaufschiene Hawa, gelocht, Modell D, Nr. 053.3226 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Doppellaufschiene Hawa, gelocht, Modell D, Nr. 053.3226

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Zum Schrauben, zu Schiebetürbeschlag Clipo 16 H/HM.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 36 HM IS ol | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 36 HM IS ol

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Für 1 Holztür im Korpus laufend (Inslide).

Dämpfungsgarnitur Hawa Clipo 16 und Clipo 26/36 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Dämpfungsgarnitur Hawa Clipo 16 und Clipo 26/36

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Dämpfung in Schließ- und Öffnungsrichtung für Schiebetürbeschläge der Serie Clipo.

Doppellaufschiene Hawa, gelocht, Nr. 053.3339 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Doppellaufschiene Hawa, gelocht, Nr. 053.3339

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Zum Aufschrauben, zu Schiebetürbeschlag Clipo 16 H (FS), 26 H (IS), 36 H/HM (IS).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken