Menu

Grundkarton Hawa Dorado 40/IS

von Hawa   |   mehr Möbelschiebetüren einliegend

Drucken
Schiebetürbeschlag im Korpus laufend.
Anwendungen/Hinweise
  • Der Hawa Dorado 40/IS ist ein leicht montierbarer, hochwertiger Beschlag mit patentiertem Aufhängesystem.
  • Der Beschlag ist für einfache und schnelle Montage geeignet.
  • Ein 35-mm-Einhängetopf erlaubt das Ein- und Aushängen der Schiebetüren bei fester Verblendung von unten oder bei demontierter Blende von der Frontseite her.
  • Die stufenlose Höhen- und Seiteneinstellung kann ohne Aushängen der Schiebetüren erfolgen, sofern der Beschlag auf der Schrank- innenseite frei zugänglich ist.
  • Die Türen werden unten an 1 Punkt geführt.
  • Mittlere vorn laufende Schiebetüren können durch den zusätzlichen Haltepuffer 13315, der unten am Sockel montiert wird, nach beiden Seiten geschoben werden.

Technische Daten
  • Türstärke Holz
19–25 mm 
  • Aufhängetopf
35 mm 
  • Höhenverstellung
±3 mm

Downloads

Für Sie interessant

Dämpfungsgarnitur Hawa für Möbelschiebetüren | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Dämpfungsgarnitur Hawa für Möbelschiebetüren

Hawa Zubehör

Möbelschiebetüren werden sanft und leise gestoppt, in die Endposition gezogen und dort sicher gehalten.

Laufschiene zu Hawa Junior 40, Hawa Dorado 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufschiene zu Hawa Junior 40, Hawa Dorado 40

Hawa Zubehör

Profilschiene für Deckenmontage, gebohrt.

Doppellaufschiene Hawa Dorado 40/IS/MS | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Doppellaufschiene Hawa Dorado 40/IS/MS

Hawa Zubehör

Gebohrt, die Lochdistanzen variieren.

Führungsschiene Hawa unten | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Führungsschiene Hawa unten

Hawa Zubehör

Für Schiebetürbeschlag Dorado 40/IS und 208/IS.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 16 H IS ol | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 16 H IS ol

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Für 2 Holztüren im Korpus laufend (Inslide).

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 16 HM IS ol | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 16 HM IS ol

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Für 1 Holztür im Korpus laufend (Inslide).

Türmitnehmer-Garnitur Hawa Nr. 053.3236.171 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Türmitnehmer-Garnitur Hawa Nr. 053.3236.171

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Zu Schiebetürbeschlag Clipo 16.

Einfachlaufschiene Hawa, Modell B, Nr. 053.3227 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Einfachlaufschiene Hawa, Modell B, Nr. 053.3227

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Mit Drehriegel, zum Einnuten, nicht für Hartholz/MDF.

Einfachlaufschiene Hawa, gelocht, Modell C, Nr. 053.3225 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Einfachlaufschiene Hawa, gelocht, Modell C, Nr. 053.3225

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Zum Einnuten und Schrauben, zu Schiebetürbeschlag Clipo 16 H/HM.

Doppellaufschiene Hawa, gelocht, Modell D, Nr. 053.3226 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Doppellaufschiene Hawa, gelocht, Modell D, Nr. 053.3226

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Zum Schrauben, zu Schiebetürbeschlag Clipo 16 H/HM.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 36 HM IS ol | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Clipo 36 HM IS ol

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Für 1 Holztür im Korpus laufend (Inslide).

Dämpfungsgarnitur Hawa Clipo 16 und Clipo 26/36 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Dämpfungsgarnitur Hawa Clipo 16 und Clipo 26/36

Hawa | Möbelschiebetüren einliegend

Dämpfung in Schließ- und Öffnungsrichtung für Schiebetürbeschläge der Serie Clipo.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken