Menu

Verbindungsprofil Connector 55 mm zu Hawa Concepta

von Hawa   |   mehr Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Drucken
Connector für Hawa Concepta 25/30/40/50, zu Außenseite oder Korpus für eine Dreh-Einschiebetüre.
Einsatzbereich
  • für Nischen mit einer Dreh-Einschiebetüre aus Holz in der Stärke 19–30 mm

Anwendungen/Hinweise
  • Das Verbindungsprofil Connector zu Hawa Concepta 25/30/40/50 ist eine durchdachte Montagevereinfachung für Konstruktionen mit auf Boden und Oberboden aufschlagenden Dreh-Einschiebetüren.
  • Die Montage ist nicht nur einfach sondern auch komfortabel und schnell.
  • Die Schrankseiten oder Korpusse werden seitlich zusammengestellt, das Verbindungsprofil Connector von vorne in die Lauf- und Führungsschienen geschoben und festgeschraubt – fertig.
  • Höhendifferenzen der Außenseite oder Korpusse bis zu ±1,5 mm fängt der Connector auf.

Material
  • Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Drehtür-/Einschiebetür-Beschlag Hawa Concepta 25/30/40/50 | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Drehtür-/Einschiebetür-Beschlag Hawa Concepta 25/30/40/50

Hawa Zubehör von

Flexibler Beschlag für Dreh-Einschiebetüren aus Holz.

Drehtür-/Einschiebetür-Beschlag Hawa Concepta 25/30/40/50 | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Drehtür-/Einschiebetür-Beschlag Hawa Concepta 25/30/40/50

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Flexibler Beschlag für Dreh-Einschiebetüren aus Holz.

Drehtür-/Einschiebetür-Beschlag Hawa Concepta 40, vormontiert | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Drehtür-/Einschiebetür-Beschlag Hawa Concepta 40, vormontiert

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Flexibler Beschlag für Dreh-Einschiebetüren aus Holz.

Topfscharnier Hawa Concepta | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Topfscharnier Hawa Concepta

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Für Drehtür-/Einschiebetür-Beschlag Hawa Concepta 25/30/40/50.

Torsionsplatte Hawa Concepta | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Torsionsplatte Hawa Concepta

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Zum Abbau der Dreh-/Schubspannung an Schiebetürbeschlägen Hawa Concepta 25/30/40/50.

Anschlagabdeckkappe Hawa Concepta | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Anschlagabdeckkappe Hawa Concepta

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Abdeckkappen mit Anschlag für Hawa Concepta 25/30/40/50.

Verbindungsprofil Connector 110 mm zu Hawa Concepta | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Verbindungsprofil Connector 110 mm zu Hawa Concepta

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Connector für Hawa Concepta 25/30/40/50, zu Korpus für zwei Dreh-Einschiebetüren.

Türgriff Hawa für Holz- und Glastüren | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Türgriff Hawa für Holz- und Glastüren

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Zu Hawa Antea.

Falttürbeschlag Hawa Folding Concepta 25 | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Falttürbeschlag Hawa Folding Concepta 25

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Innovativer Beschlag für seitlich einschiebbare Falttüren aus Holz.

Anschlagabdeckkappe Hawa Folding Concepta | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Anschlagabdeckkappe Hawa Folding Concepta

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Abdeckkappen mit Anschlag für Hawa Folding Concepta 25.

Bodenprofil Hawa zur Türpositionierung | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Bodenprofil Hawa zur Türpositionierung

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Für Hawa Folding Concepta 25.

Zentrierteile Hawa, magnetisch | Möbel-Dreh-Einschiebetüren
angesehen
Gekauft
Zentrierteile Hawa, magnetisch

Hawa | Möbel-Dreh-Einschiebetüren

Zur Türzentrierung für Hawa Folding Concepta 25.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken