Menu

Exzenter-Verbindungsbeschlag VB 36 MD

von Hettich   |   mehr Verbindungsbeschläge

Drucken
Zierlicher Verbindungsbeschlag für form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden.
Vorteile/Ausführungen
  • mit Anzugshilfe

Anwendungen/Hinweise
  • für Fachböden ab 19 mm Stärke
  • Verbindung nach bewährtem Exzenter-Rastprinzip
  • mit Anzugshilfe ausgestattet
    – Möbelseiten können damit selbst beim Abstand von 2 mm zur Stirnseite des Fachbodens noch herangezogen werden
  • Beschlag wird in eine Doppelbohrung mit 32 mm Bohrabstand eingedrückt
    – Einlassbohrung mit Ø 20 mm und Ø 10 mm
    – Fachboden kann von oben eingesetzt werden
  • beim Unterboden kann der Exzenter auch von oben verspannt werden
    – dazu ist im Boden eine Durchgangsbohrung erforderlich

Material
  • Zinkdruckguss

Downloads

Für Sie interessant

Exzenter-Verbindungsbeschlag VB 21 D | Verbindungsbeschläge
angesehen
Gekauft
Exzenter-Verbindungsbeschlag VB 21 D

Hettich | Verbindungsbeschläge

Verbindungsbeschlag für stabile, form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden.

Exzenter-Verbindungsbeschlag VB 35 D | Verbindungsbeschläge
angesehen
Gekauft
Exzenter-Verbindungsbeschlag VB 35 D

Hettich | Verbindungsbeschläge

Zierlicher Verbindungsbeschlag für form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden.

Exzenter-Verbindungsbeschlag VB 35 MD | Verbindungsbeschläge
angesehen
Gekauft
Exzenter-Verbindungsbeschlag VB 35 MD

Hettich | Verbindungsbeschläge

Zierlicher Verbindungsbeschlag für form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden.

Exzenter-Verbindungsbeschlag VB 36 D | Verbindungsbeschläge
angesehen
Gekauft
Exzenter-Verbindungsbeschlag VB 36 D

Hettich | Verbindungsbeschläge

Zierlicher Verbindungsbeschlag für form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden.

Direktbefestigungsschraube | Verbindungsbeschläge
angesehen
Gekauft
Direktbefestigungsschraube

Hettich | Verbindungsbeschläge

Befestigungsschraube für Einlassbodenträger VB 52 D.

Einschraubdübel DU 260 | Verbindungsbeschläge
angesehen
Gekauft
Einschraubdübel DU 260

Hettich | Verbindungsbeschläge

Verbindungsbolzen für Exzenter-Verbindungsbeschläge.

Einschraubdübel DU 265 | Verbindungsbeschläge
angesehen
Gekauft
Einschraubdübel DU 265

Hettich | Verbindungsbeschläge

Verbindungsbolzen für Exzenter-Verbindungsbeschläge.

Einschraubdübel DU 279 | Verbindungsbeschläge
angesehen
Gekauft
Einschraubdübel DU 279

Hettich | Verbindungsbeschläge

Verbindungsbolzen für Exzenter-Verbindungsbeschläge.

Einschraubdübel DU 648 | Verbindungsbeschläge
angesehen
Gekauft
Einschraubdübel DU 648

Hettich | Verbindungsbeschläge

Verbindungsbolzen für Exzenter-Verbindungsbeschläge.

Muffe Nr. 49 | Verbindungsbeschläge
angesehen
Gekauft
Muffe Nr. 49

Hettich | Verbindungsbeschläge

Einleimmuffe mit Innengewinde, einsetzbar mit Rastex 15/25, VB 20/21 und VB 35/36.

Doppeldübel DU 867 | Verbindungsbeschläge
angesehen
Gekauft
Doppeldübel DU 867

Hettich | Verbindungsbeschläge

Verbindungsbolzen für Exzenter-Verbindungsbeschläge beidseitig einer 19 mm Mittelwand.

Exzenter-Verbindungsbeschlag Rastex 15 DA | Verbindungsbeschläge
angesehen
Gekauft
Exzenter-Verbindungsbeschlag Rastex 15 DA

Hettich | Verbindungsbeschläge

Verbindungsbeschlag für form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken