Menu

Magnetschnäpper Kunststoff beweglich

von Häfele   |   mehr Schnäpper, Möbelriegel

Drucken
Magnetverschluss mit Gegenplatte, zum Anschrauben.
Vorteile/Ausführungen
  • Gehäuse beweglich
  • Gegenplatte starr

Anwendungen/Hinweise
  • Einstellmöglichkeit mit Langloch am Gehäuse

Technische Daten
  • Gehäuse B x H x T 
 15 x 45,5 x 13,5 mm
  • Gegenplatte B x H x S
 12 x 45 x 1,25 mm
  • Schraublochabstand
 37/35 mm

Material
  • Gehäuse Kunststoff
  • Einsatz und Gegenplatte Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Magnetverschluss Kunststoff starr | Schnäpper, Möbelriegel
angesehen
Gekauft
Magnetverschluss Kunststoff starr

Häfele | Schnäpper, Möbelriegel

Magnetschnäpper mit Gegenstück, zum Anschrauben.

Magnetschnäpper Zinkdruckguss | Schnäpper, Möbelriegel
angesehen
Gekauft
Magnetschnäpper Zinkdruckguss

Häfele | Schnäpper, Möbelriegel

Magnetverschluss mit Gegenstück, zum Anschrauben.

Abverkauf
Magnetverschluss Stahl | Schnäpper, Möbelriegel
angesehen
Gekauft
Magnetverschluss Stahl

Häfele | Schnäpper, Möbelriegel

Magnetschnäpper zum Anschrauben, mit Gegenstück zum Einlassen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken