Menu

Magnetschnäpper Zinkdruckguss

von Häfele   |   mehr Schnäpper, Möbelriegel

Drucken
Magnetverschluss mit Gegenstück, zum Anschrauben.
Vorteile/Ausführungen
  • Gehäuse beweglich
  • Gegenstück starr

Anwendungen/Hinweise
  • Einstellmöglichkeit mit Langloch am Gehäuse

Technische Daten
  • Gehäuse B x L x T 
 15 x 52 x 15 mm
  • Haftplatte B x L x T 
 13,5 x 57 x 2 mm
  • Schraublochabstand
 37/44 mm

Material
  • Gehäuse Zinkdruckguss
  • Einsatz und Gegenplatte Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Magnetschnäpper Kunststoff beweglich | Schnäpper, Möbelriegel
angesehen
Gekauft
Magnetschnäpper Kunststoff beweglich

Häfele | Schnäpper, Möbelriegel

Magnetverschluss mit Gegenplatte, zum Anschrauben.

Magnetverschluss Kunststoff starr | Schnäpper, Möbelriegel
angesehen
Gekauft
Magnetverschluss Kunststoff starr

Häfele | Schnäpper, Möbelriegel

Magnetschnäpper mit Gegenstück, zum Anschrauben.

Abverkauf
Magnetverschluss Stahl | Schnäpper, Möbelriegel
angesehen
Gekauft
Magnetverschluss Stahl

Häfele | Schnäpper, Möbelriegel

Magnetschnäpper zum Anschrauben, mit Gegenstück zum Einlassen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken