Menu

Zylinderkern Modul 1000

mehr Möbelschlösser

Drucken
Für alle Modul 1000 Schlösser und Dreholiven.
Anwendungen/Hinweise
  • Schlüssel und Zylinderkern sind mit Schließnummer geprägt.

    Montage:
  • Der Zylinderkern wird mit dem Originalschlüssel leicht schräg direkt in das Schlossgehäuse eingesetzt.

    Entnahme:
  • Führen Sie den Demontageschlüssel in den Zylinderkern ein.
  • Dieser löst den Zylinderkern vom Gehäuse.
  • Ziehen Sie den Zylinderkern mit dem Demontageschlüssel aus dem Gehäuse.

Material
  • Zylinderkern Zamak
  • Schlüssel Messing, vernickelt

Lieferumfang
  • inkl. 1 Stk. Klappschlüssel schwarz und 1 Stk. Standardschlüssel

Downloads

Für Sie interessant

Hauptschlüssel Modul 1000 MK 200 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Hauptschlüssel Modul 1000 MK 200

Zubehör

Übergeordneter Schlüssel.

Demontageschlüssel Modul 1000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Demontageschlüssel Modul 1000

Zubehör

Für Innenzylinder.

Möbelschlösser
Zubehör von
Dreholive abschließbar Modul 1000 Nr. 1400 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Dreholive abschließbar Modul 1000 Nr. 1400

Zubehör von

Mit 3 Gummiringen, für Zylinderkerne Modul 1000.

Möbelschlösser
Zubehör von
Dreholive abschließbar Modul 1000 Nr. 1401 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Dreholive abschließbar Modul 1000 Nr. 1401

Zubehör von

Mit Fingermulde, für Zylinderkerne Modul 1000.

Möbelschlösser
Zubehör von
Aufschraubschloss Modul 1000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Aufschraubschloss Modul 1000

Zubehör von

Schließrichtung links/rechts einstellbar.

Möbelschlösser
Zubehör von
Flex-Aufschraubschloss Modul 1000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Flex-Aufschraubschloss Modul 1000

Zubehör von

Schließrichtung links/rechts einstellbar.

Möbelschlösser
Zubehör von
Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 25 mm | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 25 mm

Zubehör von

Mit Drehstangen-Aufnahme Ø 6 mm, für Schließrichtung links/rechts verwendbar.

Möbelschlösser
Zubehör von
Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 15 mm | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 15 mm

Zubehör von

Mit Drehstangen-Aufnahme Ø 6 mm, für Schließrichtung links/rechts verwendbar.

Möbelschlösser
Zubehör von
Druckzylinder Modul 1000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Druckzylinder Modul 1000

Zubehör von

Ohne Zylindereinsatz.

Möbelschlösser
Zubehör von
Rollladenschloss Modul 1000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Rollladenschloss Modul 1000

Zubehör von

Mit Schließblech, ohne Zylindereinsatz.

Möbelschlösser
Zubehör von
Glastür-Stiftschloss Modul 1000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Glastür-Stiftschloss Modul 1000

Zubehör von

Für Glasstärke 4–8 mm stufenlos verstellbar, ohne Zylindereinsatz.

Aufschraubschloss Modul 1000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Aufschraubschloss Modul 1000

Möbelschlösser

Schließrichtung links/rechts einstellbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken