Menu

Steckdosen-Element drehbar

von Häfele   |   mehr Tischsteckdosen

Drucken
Flache, drehbare Steckdoseneinheit mit sehr geringer Einbautiefe, zur Stromversorgung auf der Tischplatte.
Einsatzbereich
  • Küche, Büro und Lounge
  • für Plattendicke ab 40 mm

Anwendungen/Hinweise
  • Einlassmontage in Arbeitsplatten von 8–40 mm Dicke
    – mittels Bohrung und rückseitiger Klemmbefestigung
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Netzspannung
230 V
  • 2 Schuko-Steckdose
16 A
  • Außen-Ø
115 mm
  • Bohrloch-Ø 
105 mm
  • Plattendicke 
8–40 mm
  • Einbautiefe
40 mm

Material
  • Grundkörper Kunststoff
  • Deckel Zinkdruckguss

Lieferumfang
  • Steckdosen-Element
  • Einspeisleitung 2 m mit Schuko-Stecker

Schuko-Stecker


Downloads

Für Sie interessant

Power Port Steckdose EVOline | Tischsteckdosen
angesehen
Gekauft
Power Port Steckdose EVOline

Tischsteckdosen

Kompaktes Einbausystem mit Wippdeckel, ermöglicht Kabelaustritt auch in eingeschobenem Zustand der Steckdose.

Steckdosen-Element versenkbar | Tischsteckdosen
angesehen
Gekauft
Steckdosen-Element versenkbar

Häfele | Tischsteckdosen

Kompaktes Einbausystem mit Wippdeckel, ermöglicht Kabelaustritt auch in eingeschobenem Zustand der Steckdose.

Steckdosen-Element Push | Tischsteckdosen
angesehen
Gekauft
Steckdosen-Element Push

Häfele | Tischsteckdosen

Kompaktes Einbausystem, versenkbar durch leichten Druckimpuls.

Steckdosen-Element Slide | Tischsteckdosen
angesehen
Gekauft
Steckdosen-Element Slide

Häfele | Tischsteckdosen

Schuko-Steckdose mit USB-Ladestation.

Einbaurahmen ohne Abdeckung | Tischsteckdosen
angesehen
Gekauft
Einbaurahmen ohne Abdeckung

Häfele | Tischsteckdosen

Zu Steckdoseneinheit System modular.

Einbaurahmen mit Designabdeckung | Tischsteckdosen
angesehen
Gekauft
Einbaurahmen mit Designabdeckung

Häfele | Tischsteckdosen

Zu Steckdoseneinheit System modular.

Media-Grundplatte modular | Tischsteckdosen
angesehen
Gekauft
Media-Grundplatte modular

Häfele | Tischsteckdosen

Grundplatte zur Aufnahme von modularen Media-Einsätzen.

Media-Einsatz modular | Tischsteckdosen
angesehen
Gekauft
Media-Einsatz modular

Häfele | Tischsteckdosen

Modul zum Einsetzen in Media-Grundplatte modular.

Steckdosen-Element Kombi | Tischsteckdosen
angesehen
Gekauft
Steckdosen-Element Kombi

Häfele | Tischsteckdosen

Paneel mit integrierten Schuko-Steckdosen, USB-Ladestation und Bluetooth®-Lautsprecher.

Steckdosen-Element Power Eck | Tischsteckdosen
angesehen
Gekauft
Steckdosen-Element Power Eck

Häfele | Tischsteckdosen

Eck-Paneel mit integrierten Schuko-Steckdosen.

Steckdosen-Element für Kochinseln | Tischsteckdosen
angesehen
Gekauft
Steckdosen-Element für Kochinseln

Häfele | Tischsteckdosen

Aufbau-Gehäuse mit 2-fach-Steckdose und Standrohr zur Montage auf Arbeitsplatten.

Energiebox | Tischsteckdosen
angesehen
Gekauft
Energiebox

Häfele | Tischsteckdosen

2-fach Steckdose mit Einspeisleitung für Direktanschluss.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken