Menu

Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 3039 multi-weiß rund

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 24 V

Drucken
LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder zum Schrauben.
Einsatzbereich
  • als Ambientebeleuchtung in Möbeln

Vorteile/Ausführungen
  • Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar und dimmbar
  • hochwertiges Metallgehäuse

Anwendungen/Hinweise
  • Farbsteuerung nur über 6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh mit Multi-Weiß-Adapter und Fernsteuerung oder Smartphone.
  • Pro Installation max. 10 Farbmischgeräte innerhalb 15 m mit 1–10 Fernbedienungen frei kombinierbar.
  • Multi-Weiß-LEDs und Multi-Weiß-Silikonbänder können nicht mit einem gemeinsamen Multi-Weiß-Mischgerät gesteuert werden, da sich die Lichtfarben durch den Silikonüberzug minimal unterscheiden.
  • Schutzart IP45 (Einbau); IP20 (Unterbau)

Technische Daten
  • Spannung 
24 V 
  • LEDs
60
  • Maße Ø x H
65 x 12 mm
  • Bohrloch-Ø
55 mm
  • Einlasstiefe
14 mm
  • Abstrahlwinkel 
120° 
  • Energieeffizienzklasse
A+

Material
  • Stahl

Lieferumfang
  • Leuchte mit 2 m Zuleitung

Spannung 24 VMulti-Weiß-LeuchteDimmbarUnderwriters Laboratories USRoHS Restriction of Hazardous ­SubstancesSchutzklasse 3InnenbereichÜberhitzungCEEnergieeffizienzklasse A+


Downloads

Für Sie interessant

Unterbaugehäuse zu Loox LED-Leuchten mit Ø 65 mm | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Unterbaugehäuse zu Loox LED-Leuchten mit Ø 65 mm

Häfele Zubehör

Unterbaugehäuse rund für LED-Leuchten, passend z. B. zu Typ 2020/3039.

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 24 V, mit 6-fach-Verteiler | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 24 V, mit 6-fach-Verteiler

Häfele Zubehör

Netzteil mit Einspeisleitung und 6-fach-Verteiler, für alle 24-V-LED-Leuchten der Generation Loox5.

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 24 V, mit 6-fach-Verteiler und RGB-Adapter | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 24 V, mit 6-fach-Verteiler und RGB-Adapter

Häfele Zubehör

Netzteil mit Einspeisleitung, 6-fach-Verteiler und RGB-Adapter, für alle 24-V-LED-Leuchten der Generation Loox5.

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 24 V, mit 6-fach-Verteiler und Multi-Weiß-Adapter | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 24 V, mit 6-fach-Verteiler und Multi-Weiß-Adapter

Häfele Zubehör

Netzteil mit Einspeisleitung, 6-fach-Verteiler und Multi-Weiß-Adapter, für alle 24-V-LED-Leuchten der Generation Loox5.

LED-Zubehör
Zubehör
Verteiler 6-fach Loox5 Connect Mesh, mit Schaltfunktion | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Verteiler 6-fach Loox5 Connect Mesh, mit Schaltfunktion

Häfele Zubehör

Zum Ein-/Ausschalten und Dimmen von monochromen Leuchten oder mit Adapter zum Betrieb von Multi-Weiß-Leuchten, RGB-Leuchten und elektrisch betriebenen Beschlägen.

LED-Zubehör
Zubehör
Adapter Loox5 multi-weiß | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapter Loox5 multi-weiß

Häfele Zubehör

Zum Anschluss von Multi-Weiß-Leuchten an den 6-fach-Verteiler Connect Mesh.

LED-Zubehör
Zubehör
Funkfernbedienung Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Funkfernbedienung Connect Mesh

Häfele Zubehör

Eine Fernbedienung für alle Anwendungen – monochrome Leuchten, Multi-Weiß-Leuchten, RGB-Leuchten und elektrisch betriebene Beschläge.

Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 3092 modular, monochrom | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 3092 modular, monochrom

Häfele | LED-Systeme 24 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 3091 modular, multi-weiß | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 3091 modular, multi-weiß

Häfele | LED-Systeme 24 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Unterbauleuchte Loox5 LED 3081 quadratisch RGB | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Unterbauleuchte Loox5 LED 3081 quadratisch RGB

Häfele | LED-Systeme 24 V

Farbwechsel-Leuchte zum Anschrauben.

Einbauleuchte Loox LED 3022 rund | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Einbauleuchte Loox LED 3022 rund

Häfele | LED-Systeme 24 V

Flächenlicht zum Einlassen.

Unterbauleuchte Loox LED 3023 rund | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Unterbauleuchte Loox LED 3023 rund

Häfele | LED-Systeme 24 V

Flächenlicht zum Schrauben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken