Menu

Soundsystem 105

von Häfele   |   mehr Audio-Systeme

Drucken
Mit integriertem Exciter.
Einsatzbereich
  • verdeckter Einbau in Küche oder Bad

Anwendungen/Hinweise
  • Schraubmontage
  • Kopplung via Bluetooth

Technische Daten
  • Empfangsbereich
ca. 10 m
  • Nennspannung
12 V
  • Leistungsaufnahme
7 W
  • Stand-by
<0,3 W
  • Verstärkerleistung
5 W
  • Maße B x H x T
140 x 66 x 25 mm

Material
  • Kunststoff

Lieferumfang
  • Bluetooth®-Empfänger mit 2 m Zuleitung

Bluetooth


Downloads

Für Sie interessant

Lautsprecher für den Möbeleinbau | Audio-Systeme
angesehen
Gekauft
Lautsprecher für den Möbeleinbau

Häfele | Audio-Systeme

Musikbox kombinierbar mit Geräten des 12-V-Audio-Systems.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken