Menu

Wir liefern, was Sie brauchen -
aber diese Seite existiert leider nicht.

Nutzen Sie bitte die Navigation oder die Suche, um die gewünschten Inhalte schnell zu finden. Sollten Sie auch über diese Wege nicht fündig werden, hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter.


Im Trend
SITOP PSU6200 mit Rundumschutz
Immer unter Strom? Starten Sie durch mit der SITOP PSU6200 und den passenden Add-on Modulen!
SITOP PSU6200 mit Rundumschutz
3M™-Gehörschutzlösungen
3M™ "Hear for Life"-Programm
3M™-Gehörschutzlösungen
Markenmonat Wera – Themenwoche 1: Bits
Werkzeuge mit Haltefunktion - Bits
Markenmonat Wera – Themenwoche 1: Bits

Unsere Bestseller
Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662343, orange | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662343, orange

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

PU-Thermostiefel in Signalfarbe Orange mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie in Kühl- und Gefrierhäusern.

PE-Baufolie | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
angesehen
Gekauft
PE-Baufolie

Coreth | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

Folie aus Polyethylen-Recyclinggranulat, vielseitig einsetzbar, als Baufolie, Abdeckfolie bzw. als Schutzfolie für optimalen Schutz vor Wind, Regen, Staub und anderen Umwelteinflüssen.

Schneckengewindeschelle W2 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Schneckengewindeschelle W2

Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Nach DIN 3017, Teil 1

Handdrahtbürste | Bürsten
angesehen
Gekauft
Handdrahtbürste

Forum Professional Solutions | Bürsten

Drahtbürste für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten, mit Aufhängeloch und Körper aus Buchenholz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken