Menu

Schrankaufhänger SAH 216

von Hettich   |   mehr Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Drucken
Zur Befestigung von Hängeschränken z. B. in Küchen, für den Einsatz hinter der Rückwand bzw. zusätzliche Befestigung am Oberboden.
Einsatzbereich
  • für den Einsatz hinter der Rückwand

Vorteile/Ausführungen
  • für Leisten- und Hakenaufhängung
  • ab 16 mm Rückwandversprung einsetzbar
  • schnelle und komfortable Höhenverstellung

Anwendungen/Hinweise
  • einsetzbar mit Aufhängeschiene Typ B, H oder M
  • Funktion "Aushängesicherung" mittels Spezialschraube optional möglich
  • Befestigung mit 3 seitlichen Zapfen in der Seitenwand und Verschraubung in der Rückwandnut

Technische Daten
  • Übersetzungsgetriebe
±8 mm
  • Tiefenverstellung 
max. 25 mm
  • Aushebehöhe 
7,5 mm

Material
  • Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • Garnitur bestehend aus einem linken und rechten Aufhängeteil

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckkappe SAH 215 / 216 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe SAH 215 / 216

Hettich Zubehör

Verschlusskappe für Schrankaufhänger SAH 215 und SAH 216 zur Abdeckung von Bohrlöchern der Verstellschrauben.

Aufhängeschiene Typ B | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Aufhängeschiene Typ B

Hettich Zubehör

Robuste Montageschiene zum sicheren und einfachen Anbringen von Wandelementen.

Aufhängeschiene Typ L | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Aufhängeschiene Typ L

Hettich Zubehör

Abknickbare Montageschiene zum sicheren und einfachen Anbringen von Wandelementen.

Schrankaufhänger SAH 215 mit Aushängesicherung | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Schrankaufhänger SAH 215 mit Aushängesicherung

Hettich | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Zur Befestigung von Hängeschränken z. B. in Küchen, für den Einsatz hinter der Rückwand bzw. zusätzliche Befestigung am Oberboden.

Abdeckkappe SAH 215 / 216 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe SAH 215 / 216

Hettich | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Verschlusskappe für Schrankaufhänger SAH 215 und SAH 216 zur Abdeckung von Bohrlöchern der Verstellschrauben.

Aufhängeschiene Typ B | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Aufhängeschiene Typ B

Hettich | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Robuste Montageschiene zum sicheren und einfachen Anbringen von Wandelementen.

Aufhängeschiene Typ L | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Aufhängeschiene Typ L

Hettich | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Abknickbare Montageschiene zum sicheren und einfachen Anbringen von Wandelementen.

Schrankaufhänger Blum | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Schrankaufhänger Blum

Blum | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Für direkte Wandbefestigung oder über Wandschienen montierbar.

Winkelaufhänger mit Langloch | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Winkelaufhänger mit Langloch

Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Küchenaufhänger mit Schlüssellochung und Langloch zur Verstellung.

Winkelaufhänger mit Stift | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Winkelaufhänger mit Stift

Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Mit Befestigungsbohrung ohne Ansenkung.

Verbindungslasche für Möbelschränke | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Verbindungslasche für Möbelschränke

Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Mit vier Befestigungslochungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken