Menu

Verstellwerkzeug AXILO® 78

von Häfele   |   mehr Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Drucken

Einstellwerkzeug zur ergonomischen und zeitsparenden Höheneinstellung vom Sockelverstellsystem AXILO™ 78.


Einsatzbereich
  • Möbelbau
  • Einbaumöbel
  • Küchenmöbel

Anwendungen/Hinweise
  • im kompletten Sockelbereich wie z. B. auch bei Eckschränken

Technische Daten
  • Einstellmöglichkeit
Einstellwinkel Höhe 0–10°
  • Bitaufnahme
1/4" (Bit im Lieferumfang enthalten)

Material
  • Kunststoff
  • Mechanik aus Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Verlängerungsarm AXILO® 78 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Verlängerungsarm AXILO® 78

Häfele Zubehör

Verlängerung zu Verstellwerkzeug für Sockelverstellsystem AXILO™ 78.

Sockelblendenclip zu Sockelverstellsystem AXILO® 78 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Sockelblendenclip zu Sockelverstellsystem AXILO® 78

Häfele Zubehör von

Sockelblendenclip zum Schrauben für die Befestigung von Sockelleisten.

Einschraubgleiter zu Sockelverstellsystem AXILO® 78 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Einschraubgleiter zu Sockelverstellsystem AXILO® 78

Häfele Zubehör von

Sockelverstellfuß mit Befestigungsplatte für niedrige Sockelhöhen.

Rohr mit Einschraubgleiter zu Sockelverstellsystem AXILO® 78 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Rohr mit Einschraubgleiter zu Sockelverstellsystem AXILO® 78

Häfele Zubehör von

Sockelverstellfuß zum Einstecken in Kastengleiter.

Rohr mit Einschraubgleiter zu Sockelverstellsystem AXILO® 78 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Rohr mit Einschraubgleiter zu Sockelverstellsystem AXILO® 78

Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Sockelverstellfuß zum Einstecken in Kastengleiter.

Distanzring zu Sockelverstellsystem AXILO® 78 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Distanzring zu Sockelverstellsystem AXILO® 78

Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Zur Erhöhung der Einschraubgleiter in 10-mm-Schritten.

ABS-Einsatz zu Sockelverstellsystem AXILO® 78 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
ABS-Einsatz zu Sockelverstellsystem AXILO® 78

Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Für empfindliche Böden und schwere Konstruktionen.

Schallentkopplung zu Sockelverstellsystem AXILO® 78 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Schallentkopplung zu Sockelverstellsystem AXILO® 78

Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Verringert die Schallübertragung von Elektrogeräten durch den Korpus in den Boden.

Kompletthalterung für Blendenbefestigung zu Sockelverstellsystem AXILO® 78 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Kompletthalterung für Blendenbefestigung zu Sockelverstellsystem AXILO® 78

Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Blendenhalter zum Einstecken in Kastengleiter.

Einschraubgleiter zu Sockelverstellsystem AXILO® 78 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Einschraubgleiter zu Sockelverstellsystem AXILO® 78

Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Sockelverstellfuß mit Befestigungsplatte für niedrige Sockelhöhen.

Verlängerungsarm AXILO® 78 | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Verlängerungsarm AXILO® 78

Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Verlängerung zu Verstellwerkzeug für Sockelverstellsystem AXILO™ 78.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken