Menu

Absenkdichtung Planet KG-F8 schmal RD rauchdicht

von Planet   |   mehr Glastürbeschläge

Drucken
Boden-Dichtschiene an Glastüren, schmale Ausführung, rauchhemmend nach ÖNORM.
Vorteile/Ausführungen
  • kürzbar – max. 125 mm (auf der Seite ohne Auslöseknopf)
  • Typ KG-F10s FH RD – rauchdicht und feuerhemmend
  • Typ KG-F10s RD – rauchdicht

Anwendungen/Hinweise
  • für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit Glasdicke 8 mm und VSG
  • Absenkdichtung zum Aufstecken und Kleben
  • einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
  • hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
  • kein Schleifen über den Boden
  • automatischer Ausgleich bei schiefem Boden

Technische Daten
  • Schalldämmwert
7 mm Luftabstand 48 dB
  • Profilmaße H x S
46 x 11,5 mm
  • Glasstärke
8 mm
  • Glaskürzmaß
28 mm
  • Dichtungshöhe
bis 16 mm

Material
  • Aluminium, eloxiert (EV1)

Lieferumfang
  • inkl. Auflaufplättchen Typ 1 und Abdeckplattenset

Downloads

Für Sie interessant

Absenkdichtung Planet KG-S schmal | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Absenkdichtung Planet KG-S schmal

Planet | Glastürbeschläge

Boden-Dichtschiene an Glastüren, rauchhemmend nach ÖNORM.

Absenkdichtung Planet KG-SM-Set schmal | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Absenkdichtung Planet KG-SM-Set schmal

Planet | Glastürbeschläge

Boden-Dichtschiene an Glastüren, rauchhemmend nach ÖNORM.

Absenkdichtung Planet KG-F10 schmal RD rauchdicht | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Absenkdichtung Planet KG-F10 schmal RD rauchdicht

Planet | Glastürbeschläge

Boden-Dichtschiene an Glastüren, schmale Ausführung, rauchhemmend nach ÖNORM.

Absenkdichtung Planet KG-A8 schmal RD rauchdicht | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Absenkdichtung Planet KG-A8 schmal RD rauchdicht

Planet | Glastürbeschläge

Boden-Dichtschiene an Glastüren, schmale Ausführung, rauchhemmend nach ÖNORM.

Absenkdichtung Planet KG-A10 schmal RD rauchdicht | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Absenkdichtung Planet KG-A10 schmal RD rauchdicht

Planet | Glastürbeschläge

Boden-Dichtschiene an Glastüren, schmale Ausführung, rauchhemmend nach ÖNORM.

Absenkdichtung Planet KG-SL10 RD rauchdicht | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Absenkdichtung Planet KG-SL10 RD rauchdicht

Planet | Glastürbeschläge

Boden-Dichtschiene an Ganzglas-Schiebetüren, rauchhemmend nach ÖNORM.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken