Menu

Glastürband VARIANT® VXG 7990/100

von Simonswerk   |   mehr Glastürbeschläge

Drucken
Für Ganzglastüren an gefälzten Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen.
Vorteile/Ausführungen
  • innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
  • verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Anwendungen/Hinweise
  • für Glasstärken 8 und 10 mm
  • für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
  • für 3D verstellbare Aufnahmeelemente Variant VX
  • für Ganzglastüren mit vertikalem Standard-Bohrbild ausgerichtet

Technische Daten
  • Höhe
95 mm
  • Stärke
3,5 mm
  • Rollen-Ø
20 mm
  • Stift-Ø
10 mm
  • Senkbohrungen
Ø 5,2 mm 
  • Türgewicht mit 2 Bändern
max. 60 kg

Material
  • Edelstahl, gebürstet

CE


Downloads

Für Sie interessant

Türbänder
Zubehör
Aufnahmeelement VARIANT® VX 7501 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufnahmeelement VARIANT® VX 7501 3D

Simonswerk Zubehör

Für alle VX Objektbänder Größe 100, 120 und 160 mm an gefälzten Holz-Blockzargen, in Verbindung mit Abdeckwinkel VX 7560.

Türbänder
Zubehör
Abdeckwinkel VARIANT® VX 7560 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Abdeckwinkel VARIANT® VX 7560

Simonswerk Zubehör

Der Abdeckwinkel ist auf das Aufnahmeelement aufzuschrauben und deckt die Sichtflächen des Aufnahmeelementes ab.

Glastürbeschläge
Das könnte Sie auch interessieren
Griff KCH 1700, für Ganzglastüren | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Griff KCH 1700, für Ganzglastüren

Simonswerk Das könnte Sie auch interessieren

Für selbstklebende Befestigung an Ganzglastüren, ohne Bohrung im Türblatt.

Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
Das könnte Sie auch interessieren
Türknopf 23 0829 gerade, Edelstahl, für Glastüren | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf 23 0829 gerade, Edelstahl, für Glastüren

FSB Das könnte Sie auch interessieren

Fixknopf Edelstahl matt, für Glastüren.

Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
Das könnte Sie auch interessieren
Türknopf 23 0802 gerade, Edelstahl, für Glastüren | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf 23 0802 gerade, Edelstahl, für Glastüren

FSB Das könnte Sie auch interessieren

Fixknopf Edelstahl matt, für Glastüren.

Glastürbeschläge
Das könnte Sie auch interessieren
Absenkdichtung Planet KG-F8 schmal RD rauchdicht | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Absenkdichtung Planet KG-F8 schmal RD rauchdicht

Planet Das könnte Sie auch interessieren

Boden-Dichtschiene an Glastüren, schmale Ausführung, rauchhemmend nach ÖNORM.

Glastürbeschläge
Das könnte Sie auch interessieren
Absenkdichtung Planet KG-F10 schmal RD rauchdicht | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Absenkdichtung Planet KG-F10 schmal RD rauchdicht

Planet Das könnte Sie auch interessieren

Boden-Dichtschiene an Glastüren, schmale Ausführung, rauchhemmend nach ÖNORM.

Glastürbeschläge
Das könnte Sie auch interessieren
Absenkdichtung Planet KG-A8 schmal RD rauchdicht | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Absenkdichtung Planet KG-A8 schmal RD rauchdicht

Planet Das könnte Sie auch interessieren

Boden-Dichtschiene an Glastüren, schmale Ausführung, rauchhemmend nach ÖNORM.

Glastürbeschläge
Das könnte Sie auch interessieren
Absenkdichtung Planet KG-A10 schmal RD rauchdicht | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Absenkdichtung Planet KG-A10 schmal RD rauchdicht

Planet Das könnte Sie auch interessieren

Boden-Dichtschiene an Glastüren, schmale Ausführung, rauchhemmend nach ÖNORM.

Magneteinlage für Glas-Kontaktschloss Aleo Smart Entrance | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Magneteinlage für Glas-Kontaktschloss Aleo Smart Entrance

Längle | Glastürbeschläge

Passend zu Office-Zarge.

Schließblech für Glas-Kontaktschloss Aleo Smart Entrance | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Schließblech für Glas-Kontaktschloss Aleo Smart Entrance

Längle | Glastürbeschläge

Passend zu Office-Zarge.

Türband TECTUS® TEG 310 2D | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TEG 310 2D

Simonswerk | Glastürbeschläge

Für flächenbündige Ganzglastüren, ohne Bohrung im Türblatt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken