Menu

Fenstergriff Commercial Oslo 50000/51001 CF

von Glutz   |   mehr Fenstergriffe Edelstahl

Drucken
Fensterolive Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.
Vorteile/Ausführungen
  • Verschraubung verdeckt

Technische Daten
  • Griff Ø x L x T 
 20 x 135 x 66 mm
  • Rasterung
 90°
  • Rosette B x H x S 
 30 x 72 x 12 mm
  • Lochmittelabstand
 43 mm
  • Nocken-Ø 
 10/12 mm

Downloads

Für Sie interessant

Fenstergriff Professional Appenzell 50070/5616 CF | Fenstergriffe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Professional Appenzell 50070/5616 CF

Glutz | Fenstergriffe Edelstahl

Fensterolive Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Fenstergriff Professional Appenzell 50074/5616 CF | Fenstergriffe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Professional Appenzell 50074/5616 CF

Glutz | Fenstergriffe Edelstahl

Triebolive Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Fenstergriff Professional Prestige Basel | Fenstergriffe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Professional Prestige Basel

Glutz | Fenstergriffe Edelstahl

Fensterolive Edelstahl matt oder poliert, auf ovaler Rosette.

Fenstergriff Commercial Memphis 50001/51001 CF | Fenstergriffe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Commercial Memphis 50001/51001 CF

Glutz | Fenstergriffe Edelstahl

Fensterolive Edelstahl matt oder beschichtet, auf ovaler Rosette.

Fenstergriff Commercial Memphis 5071 CF, sperrbar mit Umschaltschließung | Fenstergriffe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Commercial Memphis 5071 CF, sperrbar mit Umschaltschließung

Glutz | Fenstergriffe Edelstahl

Fensterolive Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Fenstergriff Commercial Memphis 5071 CF, sperrbar mit Druckknopf | Fenstergriffe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Commercial Memphis 5071 CF, sperrbar mit Druckknopf

Glutz | Fenstergriffe Edelstahl

Fensterolive Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Fenstergriff Commercial Gstaad 33002/51001 CF | Fenstergriffe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Commercial Gstaad 33002/51001 CF

Glutz | Fenstergriffe Edelstahl

Fensterolive Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Fenstergriff Commercial Thun 50003/51001 CF | Fenstergriffe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Commercial Thun 50003/51001 CF

Glutz | Fenstergriffe Edelstahl

Fensterolive Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Fenstergriff Commercial Brienz 33005/51001 CF | Fenstergriffe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Commercial Brienz 33005/51001 CF

Glutz | Fenstergriffe Edelstahl

Fensterolive Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken