Menu

Fenstergriff Harmony, sperrbar mit Zylinder

von Maco   |   mehr Fenstergriffe Aluminium, verchromt

Drucken
Fensterolive Aluminium eloxiert oder beschichtet, auf kantiger Rosette.
Vorteile/Ausführungen
  • gleichsperrend
  • Verschraubung verdeckt

Technische Daten
  • Griff L x T
 134 x 43 mm
  • Rosette B x S
 28 x 14 mm
  • Lochmittelabstand
 43 mm
  • Stütznocken-Ø 
 10/12 mm

Lieferumfang
  • 1 Schlüssel

Downloads

Für Sie interessant

Fenstergriff Harmony | Fenstergriffe Aluminium, verchromt
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Harmony

Maco | Fenstergriffe Aluminium, verchromt

Fensterolive Aluminium eloxiert oder beschichtet, auf kantiger Rosette.

Fenstergriff Harmony, sperrbar mit Druckknopf | Fenstergriffe Aluminium, verchromt
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Harmony, sperrbar mit Druckknopf

Maco | Fenstergriffe Aluminium, verchromt

Fensterolive Aluminium eloxiert, auf kantiger Rosette.

Fenstergriff Tresor, sperrbar mit Zylinder | Fenstergriffe Aluminium, verchromt
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Tresor, sperrbar mit Zylinder

Maco | Fenstergriffe Aluminium, verchromt

Fensterolive Aluminium eloxiert oder beschichtet, auf kantiger Rosette.

Hülse Maco 10/12 | Fenstergriffe Aluminium, verchromt
angesehen
Gekauft
Hülse Maco 10/12

Maco | Fenstergriffe Aluminium, verchromt

Kombiring für Stütznocken von Ø 10 mm auf Ø 12 mm.

Fenstergriff Harmony mit PZ-Rosette | Fenstergriffe Aluminium, verchromt
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Harmony mit PZ-Rosette

Maco | Fenstergriffe Aluminium, verchromt

Fensterolive Aluminium eloxiert oder beschichtet, auf kantiger Rosette.

Fenstergriff Harmony mit Langschild | Fenstergriffe Aluminium, verchromt
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Harmony mit Langschild

Maco | Fenstergriffe Aluminium, verchromt

Fensterolive Aluminium eloxiert oder beschichtet.

Fenstersteckgriff Harmony | Fenstergriffe Aluminium, verchromt
angesehen
Gekauft
Fenstersteckgriff Harmony

Maco | Fenstergriffe Aluminium, verchromt

Steckgriff Aluminium eloxiert.

Griffrosette Harmony | Fenstergriffe Aluminium, verchromt
angesehen
Gekauft
Griffrosette Harmony

Maco | Fenstergriffe Aluminium, verchromt

Rosette Aluminium eloxiert oder beschichtet, mit Abdeckklappe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken