Menu

Hülse Maco 10/12

von Maco   |   mehr Fenstergriffe Aluminium, verchromt

Drucken
Kombiring für Stütznocken von Ø 10 mm auf Ø 12 mm.
Anwendungen/Hinweise
  • für Fensteroliven mit Nocken-Ø 10 mm

Material
  • Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Fenstergriff Harmony | Fenstergriffe Aluminium, verchromt
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Harmony

Maco | Fenstergriffe Aluminium, verchromt

Fensterolive Aluminium eloxiert oder beschichtet, auf kantiger Rosette.

Fenstergriff Harmony, sperrbar mit Zylinder | Fenstergriffe Aluminium, verchromt
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Harmony, sperrbar mit Zylinder

Maco | Fenstergriffe Aluminium, verchromt

Fensterolive Aluminium eloxiert oder beschichtet, auf kantiger Rosette.

Fenstergriff Harmony, sperrbar mit Druckknopf | Fenstergriffe Aluminium, verchromt
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Harmony, sperrbar mit Druckknopf

Maco | Fenstergriffe Aluminium, verchromt

Fensterolive Aluminium eloxiert, auf kantiger Rosette.

Fenstergriff Tresor, sperrbar mit Zylinder | Fenstergriffe Aluminium, verchromt
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Tresor, sperrbar mit Zylinder

Maco | Fenstergriffe Aluminium, verchromt

Fensterolive Aluminium eloxiert oder beschichtet, auf kantiger Rosette.

Fenstergriff Harmony mit PZ-Rosette | Fenstergriffe Aluminium, verchromt
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Harmony mit PZ-Rosette

Maco | Fenstergriffe Aluminium, verchromt

Fensterolive Aluminium eloxiert oder beschichtet, auf kantiger Rosette.

Fenstergriff Harmony mit Langschild | Fenstergriffe Aluminium, verchromt
angesehen
Gekauft
Fenstergriff Harmony mit Langschild

Maco | Fenstergriffe Aluminium, verchromt

Fensterolive Aluminium eloxiert oder beschichtet.

Fenstersteckgriff Harmony | Fenstergriffe Aluminium, verchromt
angesehen
Gekauft
Fenstersteckgriff Harmony

Maco | Fenstergriffe Aluminium, verchromt

Steckgriff Aluminium eloxiert.

Griffrosette Harmony | Fenstergriffe Aluminium, verchromt
angesehen
Gekauft
Griffrosette Harmony

Maco | Fenstergriffe Aluminium, verchromt

Rosette Aluminium eloxiert oder beschichtet, mit Abdeckklappe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken