Menu

Handhebel mit Eckumlenkung

von Geze   |   mehr Oberlichtbeschläge

Drucken
Für Oberlichtöffner OL90 N.
Technische Daten
Bedarf Schere  
  •  FB–1.200 mm
 1 Stk. 
  •  FB–2.400 mm
 2 Stk.
  •  FB–3.600 mm
 3 Stk.

Material
  • Aluminium

Lieferumfang
  • Handhebel
  • Eckumlenkung
  • Stangenführung
  • Eckabdeckung

Downloads

Für Sie interessant

Flachformschere mit Flügelbock | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Flachformschere mit Flügelbock

Geze | Oberlichtbeschläge

Zusatzschere für Oberlichtöffner OL90 N.

Flachformschere ohne Flügelbock | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Flachformschere ohne Flügelbock

Geze | Oberlichtbeschläge

Für Oberlichtöffner OL90 N.

Flügelbock für Schrägfenster OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Flügelbock für Schrägfenster OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Mit Anschraubplatte.

Eckumlenkung OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Eckumlenkung OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Umlenkung für Oberlichtöffner.

Eckumlenkung biegbar für Schrägfenster OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Eckumlenkung biegbar für Schrägfenster OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Umlenkung für Sonderformen.

Eckwinkelgetriebe FZ 90 | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Eckwinkelgetriebe FZ 90

Geze | Oberlichtbeschläge

Für Oberlichtöffner OL90 N.

Vertikalgetriebe FZ 91 für OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Vertikalgetriebe FZ 91 für OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Mit Eckumlenkung.

Zusatzverriegelung OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Zusatzverriegelung OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Für zusätzliche, senkrechte Verriegelung an Fenstern.

Zug- und Querstange OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Zug- und Querstange OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Ohne Abdeckprofil.

Abdeckprofil OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Mit Gehrungsende, für Zug- und Querstange.

Stangenführung OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Stangenführung OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Für Zug- und Querstange zu Flachformoberlichtöffner.

Handhebel OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Handhebel OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Als Einzelteil.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken