Menu

Vertikalgetriebe FZ 91 für OL90 N

von Geze   |   mehr Oberlichtbeschläge

Drucken
Mit Eckumlenkung.
Anwendungen/Hinweise
  • für feste oder abnehmbare Kurbelstange, links und rechts verwendbar
  • für vertikal eingebaute Rechteckfenster mit Kippflügel einwärts

Technische Daten
  • Gesamtflügelbreite 380–3.600 mm
  • Flügelhöhe min. 250 mm
  • Flügelgewicht max. 80 kg

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Handhebel mit Eckumlenkung | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Handhebel mit Eckumlenkung

Geze | Oberlichtbeschläge

Für Oberlichtöffner OL90 N.

Flachformschere mit Flügelbock | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Flachformschere mit Flügelbock

Geze | Oberlichtbeschläge

Zusatzschere für Oberlichtöffner OL90 N.

Flachformschere ohne Flügelbock | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Flachformschere ohne Flügelbock

Geze | Oberlichtbeschläge

Für Oberlichtöffner OL90 N.

Flügelbock für Schrägfenster OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Flügelbock für Schrägfenster OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Mit Anschraubplatte.

Eckumlenkung OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Eckumlenkung OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Umlenkung für Oberlichtöffner.

Eckumlenkung biegbar für Schrägfenster OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Eckumlenkung biegbar für Schrägfenster OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Umlenkung für Sonderformen.

Eckwinkelgetriebe FZ 90 | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Eckwinkelgetriebe FZ 90

Geze | Oberlichtbeschläge

Für Oberlichtöffner OL90 N.

Zusatzverriegelung OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Zusatzverriegelung OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Für zusätzliche, senkrechte Verriegelung an Fenstern.

Zug- und Querstange OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Zug- und Querstange OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Ohne Abdeckprofil.

Abdeckprofil OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Mit Gehrungsende, für Zug- und Querstange.

Stangenführung OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Stangenführung OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Für Zug- und Querstange zu Flachformoberlichtöffner.

Handhebel OL90 N | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Handhebel OL90 N

Geze | Oberlichtbeschläge

Als Einzelteil.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken