Menu

Winkel-Flügelstütze Ventus F 200

von GU   |   mehr Oberlichtbeschläge

Drucken
Flügelstütze mit Abdeckkappe für Oberlichtöffner.
Anwendungen/Hinweise
  • für Fenster-Überschlag 0–25 mm
  • Flügelandruck stufenlos einstellbar

Material
  • Stahl

Lieferumfang
  • Flügeöstütze
  • Abdeckkappe F1 silberfarbig

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckkappe für Flügelstütze Ventus F 200/300 | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe für Flügelstütze Ventus F 200/300

GU Zubehör

Kappe für Oberlichtöffner.

Oberlichtöffner Ventus F 200 | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Oberlichtöffner Ventus F 200

GU | Oberlichtbeschläge

Öffner-Grundkarton, ohne Hebel, ohne Flügelstütze, für Oberlicht.

Handhebel Ventus F 200 | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Handhebel Ventus F 200

GU | Oberlichtbeschläge

Hebel für Oberlichtöffner.

Öffnerschere Ventus F 200 | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Öffnerschere Ventus F 200

GU | Oberlichtbeschläge

Schere, ohne Flügelstütze, für Oberlichtöffner.

Abdeckkappe für Flügelstütze Ventus F 200/300 | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe für Flügelstütze Ventus F 200/300

GU | Oberlichtbeschläge

Kappe für Oberlichtöffner.

Vertikal-Getriebe Ventus F 200 | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Vertikal-Getriebe Ventus F 200

GU | Oberlichtbeschläge

Das besonders schmale Spindelgetriebe kann mit dem Standardabdeckprofil verkleidet werden.

Zusatzteil Winkelgetriebe Ventus F 200 | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Zusatzteil Winkelgetriebe Ventus F 200

GU | Oberlichtbeschläge

Doppelkreuzgelenk mit Abdeckung, zum Umlenken der Kurbelstange von der Senkrechten in die Waagrechte, mit Anschluss an das Vertikalgetriebe.

Eckwinkel für Schrägfenster Ventus F 200 | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Eckwinkel für Schrägfenster Ventus F 200

GU | Oberlichtbeschläge

Eckumlenkung kann durch Biegen der gegebenen Neigung bis 150° angepasst werden.

Abdeckprofil zu Zug- und Querstange Ventus F 200 | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil zu Zug- und Querstange Ventus F 200

GU | Oberlichtbeschläge

Profil zur Verblendung der Gestänge für Oberlichtöffner.

Endkappe Ventus F 200 | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Endkappe Ventus F 200

GU | Oberlichtbeschläge

Kappe zu Abdeckprofil für Zug- und Querstange.

Stangenführung Ventus F 200 | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Stangenführung Ventus F 200

GU | Oberlichtbeschläge

Führung für Oberlichtöffner.

Gelenkkurbel Ventus F 200/300 | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Gelenkkurbel Ventus F 200/300

GU | Oberlichtbeschläge

Kurbel mit Kunststoffgriffen zur Bedienung von Oberlichtöffner Ventus.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken