Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Elektroantrieb Eltral S 230 L

mehr in Oberlichtbeschläge | mehr von

Elektroantrieb Eltral S 230 L

Mehr in Oberlichtbeschläge | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit Endlagen-Lastabschaltung, mit einem Relais für Einzel- und Gruppensteuerung.
Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für aufliegende Oberlichtöffner mit max. 4 Scheren
    oder einer Stangenlänge von 3.600 mm
  • Anbaumöglichkeiten horizontal und vertikal
  • Motor wird mit Anschlussstecker 4-adrig geliefert.
  • Motor durch Thermoschalter geschützt
  • Abschaltung elektronisch
Technische Daten
  • Nennspannung 
 230V/50 Hz
  • Stromaufnahme 
 0,15 A
  • Schutzart 
 IP 50
  • Schubkraft 
 max. 1.200 N (120kp)
  • Laufzeit 
 für 50 mm Hub belastet 50 sec
  • Hub voreingestellt
 50 mm = 200 mm Öffnungsweite bei F 200
  • Hub max. 
 70 mm = 300 mm Öffnungsweite bei F 300
  • Mindestflügelbreite 
 400 mm