Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden vorbehalten - mit oder ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
GU | Hebeschiebebeschläge G-U
Die HS LiftUnit kann an jedem Hebeschiebe-System (mit HS Laufwagen GU-934, mit min. 22 mm Beschlagnut) montiert werden.
Zu HS-Beschlag, für Türstärke 68 mm, Flügelabstand 28 mm.
Bodenschwellen-Verbinder-Set zur Verbindung von zwei thermostep-Grundkörpern Typ 164.
Bodenschwellen-Verbinder-Set zur Verbindung von zwei thermostep-Grundkörpern Typ 204.
Zu Hebeschiebe-Beschlag G-U 934H/937H, für Schema A, C und D.
Für den Einsatz der Getriebeverlängerung.
Für Schema F und L sowie Getriebeverlängerung bei Schema C.
Körner zur Markierung der Riegelbolzen.
Zweiteilig, zu G-U 934H/937H.
Zu G-U 934H/937H.
Mit 2 Riegelstellen für zusätzliche Sicherung der Spaltlüftungsposition, zu G-U 934H/937H.
Zur vertikalen Abdeckung des Freiraumes zwischen den beiden Flügeln in Verbindung mit oberer Führung P1786 und P1850.
Zur seitlichen Abdeckung vom Bodenschwellen-Grundkörper thermostep 204.
Mit extra Lippe, für Grundkörper thermostep 164 schmal und timberstep 204 breit.
Mit extra Lippe, für Grundkörper thermostep 164 schmal.
Rahmen-Eckverbinder-Set unten IV68.
Für Grundkörper timberstep 164 schmal, flatstep 164 und Schwelle 47.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung