Menu

Führungsschiene P1850

von GU   |   mehr Hebeschiebebeschläge G-U

Drucken
Zu Hebeschiebetürbeschlag G-U, für verdeckt liegende Montage in der oberen Zarge, in Kombination mit Führungsschiene P1849.
Anwendungen/Hinweise
  • Lochabstand für Befestigungsschrauben alle 300 mm symmetrisch

Material
  • Aluminium, natur eloxiert (EV1)

Downloads

Für Sie interessant

Beutel Zubehör HS Dämpfer P1850 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Beutel Zubehör HS Dämpfer P1850

GU Zubehör

Zu Hebeschiebetürbeschlag G-U, zur komplett verdeckten Montage im Rahmenprofil der Führungsschiene P 1850.

Beutel obere Führung P1850 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Beutel obere Führung P1850

GU Ersatzteil von

Ab Flügeldicke 56 mm.

Beutel obere Führung P1786 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Beutel obere Führung P1786

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Ab Flügeldicke 56 mm.

Beutel obere Führung P1850 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Beutel obere Führung P1850

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Ab Flügeldicke 56 mm.

Beutel obere Führung P903 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Beutel obere Führung P903

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Führungsschiene zu Hebeschiebetürbeschlag G-U, inkl. C-Führung Nr. 1 + 2, Dichtungsbrücke, Dichtungsteil und Dichtungsgummi.

Führungsschiene P1849 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Führungsschiene P1849

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Zu Hebeschiebetürbeschlag G-U, für verdeckt liegende Montage im Schiebeflügel oben waagrecht, in Kombination mit Führungsschiene P1850.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken