Menu

Hebegetriebeschloss G-U 934H/937H Dornmaß 37,5 mm

von GU   |   mehr Hebeschiebebeschläge G-U

Drucken
Getriebeschloss für Hebeschiebe-Türen und -Fenster.
Vorteile/Ausführungen
  • vorgerichtet für Profilzylinder mit einer Mittelverriegelung

Anwendungen/Hinweise
  • Maße für Flügelhöhe und Grittsitz gelten bei P1786/1850 Laufschiene 15 mm
  • Maße bei Laufschiene 5 mm abzüglich 10 mm

Material
  • Deckschiene Aluminium, natur eloxiert (lichtgrau EV1)
  • Schlosskasten/Zugstange Stahl, verzinkt, ferGUard®, silber

Downloads

Für Sie interessant

Getriebeverlängerung G-U | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Getriebeverlängerung G-U

GU Zubehör

Zu Hebegetriebeschloss G-U 934H/937H.

Deckschienenverlängerung G-U | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Deckschienenverlängerung G-U

GU Zubehör

Zu Hebegetriebeschloss G-U 934H/937H.

Griffdämpfer für Hebegetriebeschloss G-U 934H/937H | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Griffdämpfer für Hebegetriebeschloss G-U 934H/937H

GU Zubehör

Für ein rückschlagfreies, kontrolliertes Absenken des Schiebeflügels.

Zugfeder zu Hebegetriebeschloss G-U 934H | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Zugfeder zu Hebegetriebeschloss G-U 934H

GU Zubehör

Für deutlich reduziert Bedienkräfte, dadurch leichte Bedienung auch schwerer Hebeschiebeflügel.

Hebegetriebeschloss G-U 934H/937H Dornmaß 27,5 mm | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Hebegetriebeschloss G-U 934H/937H Dornmaß 27,5 mm

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Getriebeschloss für Hebeschiebe-Türen und -Fenster.

Getriebeverlängerung G-U | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Getriebeverlängerung G-U

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Zu Hebegetriebeschloss G-U 934H/937H.

Deckschienenverlängerung G-U | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Deckschienenverlängerung G-U

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Zu Hebegetriebeschloss G-U 934H/937H.

Griffdämpfer für Hebegetriebeschloss G-U 934H/937H | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Griffdämpfer für Hebegetriebeschloss G-U 934H/937H

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Für ein rückschlagfreies, kontrolliertes Absenken des Schiebeflügels.

Zugfeder zu Hebegetriebeschloss G-U 934H | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Zugfeder zu Hebegetriebeschloss G-U 934H

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Für deutlich reduziert Bedienkräfte, dadurch leichte Bedienung auch schwerer Hebeschiebeflügel.

Hebegetriebeschloss G-U 954H/957H Dornmaß 37,5 mm | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Hebegetriebeschloss G-U 954H/957H Dornmaß 37,5 mm

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Getriebeschloss für Hebeschiebe-Türen und -Fenster.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken