Menu

Bodenschwellen-Grundkörper thermostep 164

von GU   |   mehr Hebeschiebebeschläge G-U

Drucken
Grundkörper zur Zusammensetzung einer thermisch-isolierten, energiesparenden, Bodenschwelle in Verbindung mit Trittschwelle, Laufschiene und Aufsatzschiene.
Anwendungen/Hinweise
  • schmale Ausführung zum Einsatz an Hebeschiebetüren

Material
  • Aluminium, natur eloxiert (lichtgrau EV1)

Downloads

Für Sie interessant

Kupplungsstück schmal | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Kupplungsstück schmal

GU Zubehör

Bodenschwellen-Verbinder-Set zur Verbindung von zwei thermostep-Grundkörpern Typ 164.

Beutel Dichtungsteile thermostep IV68 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Beutel Dichtungsteile thermostep IV68

GU Zubehör

Rahmen-Eckverbinder-Set für Türstärke 56–68 mm.

Beutel Dichtungsteile thermostep IV78 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Beutel Dichtungsteile thermostep IV78

GU Zubehör

Rahmen-Eckverbinder-Set für Türstärke 78 mm.

Comfortprofil thermostep 164 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Comfortprofil thermostep 164

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Bodenschwelle für barrierefreies Bauen.

Bodenschwellen-Grundkörper thermostep 204 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Bodenschwellen-Grundkörper thermostep 204

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Grundkörper zur Zusammensetzung einer thermisch-isolierten, energiesparenden, Bodenschwelle in Verbindung mit Trittschwelle, Laufschiene und Aufsatzschiene.

Bodenschwellen-Grundkörper flatstep | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Bodenschwellen-Grundkörper flatstep

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Grundkörper thermisch getrennt, für Türen aus Holz und Kunststoff, Profildicke bis 68 mm.

Bodenschwellen-Grundkörper timberstep 164 IV56/68 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Bodenschwellen-Grundkörper timberstep 164 IV56/68

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Grundkörper zur Zusammensetzung einer Bodenschwelle in Verbindung mit Trittschwelle, Laufschiene und Aufsatzschiene.

Bodenschwellen-Grundkörper timberstep 204 IV78/88/90/92 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Bodenschwellen-Grundkörper timberstep 204 IV78/88/90/92

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Grundkörper zur Zusammensetzung einer Bodenschwelle in Verbindung mit Trittschwelle, Laufschiene und Aufsatzschiene.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken