Mitteldichtung SV125a

von Deventer   |   mehr Fensterdichtungen

Drucken
Produktdetails
Aus sortenreinen, recyclebaren Werkstoffen, für ausgezeichnete Dicht- und Dämmwerte, für hohen Toleranzausgleich, mit Dehnsperre.
Alle Deventer Vario-Dichtungen lassen sich wahlweise durch Klinken oder Schweißen zu Rahmen konfektionieren.
Vorteile/Ausführungen
  • alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig
  • gutes Rückstellvermögen

Anwendungen/Hinweise
  • für Rauchschutztüren nach DIN 18095 einsetzbar
  • für Alkydharzlasuren und -lacke
  • Polyurethanlacke / DD-Lacke
  • 2-Komponenten-Epoxydharzlacke
  • lösungsmittelhaltige oder wasserverdünnbare Acryllasuren und -lacke

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
 –40 °C bis +80 °C
  • Anschlagluft 
 5–6 mm
  • Falzhöhe 
 12 mm
  • Nutbreite 
 4–5 mm
  • Nuttiefe 
 8 mm

Material
  • S-Qualität: TPE – thermoplastisches Elastomer

Downloads

Für Sie interessant

Gehrungszange Vario für Fensterdichtungen | Fensterdichtungen
angesehen
Gehrungszange Vario für Fensterdichtungen

Deventer Zubehör

Mit Schneideplatte, Anschlag unten.

Stulpdichtung S6600c | Fensterdichtungen
angesehen
Stulpdichtung S6600c

Deventer | Fensterdichtungen

Aaus sortenreinen, recyclebaren Werkstoffen, für ausgezeichnete Dicht- und Dämmwerte, für hohen Toleranzausgleich, mit Dehnsperre. Alle Deventer Vario-Dichtungen lassen sich wahlweise durch Klinken oder Schweißen zu Rahmen konfektionieren.

Gehrungszange Vario für Fensterdichtungen | Fensterdichtungen
angesehen
Gehrungszange Vario für Fensterdichtungen

Deventer | Fensterdichtungen

Mit Schneideplatte, Anschlag unten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen