Menu

Drehbegrenzer 335 Roto NT

von Roto   |   mehr Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Drucken
Flügelteil passend zu Roto NT Dreh-Kippbeschläge Holz/Kunststoff.
Einsatzbereich
  • für alle Bandseiten

Technische Daten
  • Falzluft
12 mm
  • Überschlag
18/20 mm

Material
  • Stahl, Roto Sil Nano – verzinkt, mit Nanopartikeln passiviert, optisch versiegelt

Downloads

Für Sie interessant

Zweitschere Roto NT | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Zweitschere Roto NT

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Passend zu Holz/Kunststoff.

Abdeckstulp | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Abdeckstulp

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Passend zu Roto NT.

Kipplager Zink | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Kipplager Zink

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Roto NT.

Steuerplatte Patio Alversa aufschraubbar | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Steuerplatte Patio Alversa aufschraubbar

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Für Rahmenteil Holz, zu Parallel- und Kippschiebesystem Roto Patio Alversa.

Unterlage zu Eckband | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Unterlage zu Eckband

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Für umlaufende Beschlagsnut.

Niveauschaltsperre Rahmenteil | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Niveauschaltsperre Rahmenteil

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Roto NT.

Niveauschaltsperre Flügelteil | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Niveauschaltsperre Flügelteil

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Roto NT.

Niveauschaltsperre für Stulpflügelgetriebe FFH >600 mm | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Niveauschaltsperre für Stulpflügelgetriebe FFH >600 mm

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Rahmenteil und Anschlag.

Lager für Drehbegrenzer 335/191 Roto NT | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Lager für Drehbegrenzer 335/191 Roto NT

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Rahmenteil passend zu Roto NT Dreh-Kippbeschläge Holz/Kunststoff.

Niveauschaltsperre für Stulpflügelgetriebe | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Niveauschaltsperre für Stulpflügelgetriebe

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Rahmenteil und Anschlag.

Schnäpperzapfen | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Schnäpperzapfen

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Klipsbar auf Getriebe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken