Menu

Ecklager NT E5 5/18-13

von Roto   |   mehr Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Drucken
Mit Fräsabdeckung.
Technische Daten
  • Falzluft
5 mm
  • Überschlag
18 mm
  • Belastung
130 kg

Material
  • Stahl, Roto Sil Nano – verzinkt, mit Nanopartikeln passiviert, optisch versiegelt

Downloads

Für Sie interessant

Ecklager NT E5 12/18 | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Ecklager NT E5 12/18

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Seitenverstellbar.

Ecklager NT PowerHinge | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Ecklager NT PowerHinge

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Mit Fräsabdeckung.

Axerlager NT PowerHinge | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Axerlager NT PowerHinge

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Falztiefe 29 mm.

Falzeckband Roto NT E5 | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Falzeckband Roto NT E5

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Zu Drehkipp-Beschlag.

Falzeckband PowerHinge | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Falzeckband PowerHinge

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Zu Drehkipp-Beschlag.

Flügelteil NT | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Flügelteil NT

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Für Falzeckband mit Nutführung.

Axerlagerstift Roto NT | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Axerlagerstift Roto NT

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Zu Drehkipp-Beschlag.

Axerlagerstift Roto NT PowerHinge | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Axerlagerstift Roto NT PowerHinge

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Zu Drehkipp-Beschlag.

Kipplager mit Bohrzapfen | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
angesehen
Gekauft
Kipplager mit Bohrzapfen

Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT

Zu Drehkipp-Beschlag.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken