Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Scherenbegrenzung/Zweitscherenbegrenzung

mehr in Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend | mehr von

Scherenbegrenzung/Zweitscherenbegrenzung

Mehr in Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Passend zu Multi-Trend.
Anwendungen/Hinweise
  • Scherenbegrenzung für FFH unter 600 mm zwingend erforderlich.
  • Bei FFH über 600 mm kann eine Scherenbegrenzung notwendig sein
    falls das Fensterprofil bzw. die Fenstergeometrie dies erforderlich macht.
  • Bei Schere <0 Öffnungswinkel ist eine Zweitscherenbegrenzung notwendig.
  • Wird bei der DK-Schere die Scherenbegrenzung verwendet, Zweitscherenbegrenzung L21167 verwenden.
Technische Daten
  • *Öffnungsmaß: 75 mm bei Scheren Gr. 400 + 600; 60 mm bei Gr. 800.
  • **Öffnungsmaß: 80 mm bei Scheren Gr. 1050; 60 mm bei Gr. 1300.
Material
  • Kunststoff