Menu

Drehlager und Zapfenband

von Maco   |   mehr Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Drucken
Für 3- flügelige Holzfenster.
Einsatzbereich
  • Holz

Technische Daten
  • Flügelgewicht max. 80 kg
  • bei Verwendung der Unterlage 40028 max. 60 kg

Material
  • Stahl, verzinkt

Lieferumfang
  • Ober- und Unterteil

Downloads

Für Sie interessant

Scherenlager DT | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend
angesehen
Gekauft
Scherenlager DT

Maco | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Ohne Lagerbolzen.

Scherenlager PVC | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend
angesehen
Gekauft
Scherenlager PVC

Maco | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Passend zu Multi-Matic und Multi-Trend.

Scherenlagerstift | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend
angesehen
Gekauft
Scherenlagerstift

Maco | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Für Scherenlager PVC und Holz.

Bandwinkel PVC/AS | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend
angesehen
Gekauft
Bandwinkel PVC/AS

Maco | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Ohne vormontierte Abdeckkappe.

Drehband oben DT und AS/PVC | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend
angesehen
Gekauft
Drehband oben DT und AS/PVC

Maco | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Passend zu Multi-Matic und Multi-Trend.

Drehbandunterlage | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend
angesehen
Gekauft
Drehbandunterlage

Maco | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Mit Stulp für Beschlagsnut.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken