Menu

Drehsperre verdeckt – sperrbar

von Maco   |   mehr Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Drucken
Für Maco Getriebe, zur Montage anstelle des normalen Kippschließteils.
Einsatzbereich
  • Holz

Technische Daten
  • Frästiefe
18 mm
  • Fräslänge
90 mm

Material
  • Zinkdruckguss

Lieferumfang
  • inkl. Schlüssel

Downloads

Für Sie interessant

Ansteckenden für Drehsperrengehäuse | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend
angesehen
Gekauft
Ansteckenden für Drehsperrengehäuse

Maco Zubehör

Passend zu Multi-Trend.

Schlüssel für Falzscherenschloss | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend
angesehen
Gekauft
Schlüssel für Falzscherenschloss

Maco Ersatzteil

Ersatzschlüssel zu Drehsperre verdeckt.

Türschnapper MT | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend
angesehen
Gekauft
Türschnapper MT

Maco | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Balkontürschnäpper passend zu Multi-Trend.

Schnapper und Spannrolle MT | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend
angesehen
Gekauft
Schnapper und Spannrolle MT

Maco | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Passend zu Multi-Trend.

Anpressverschluß für Holz | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend
angesehen
Gekauft
Anpressverschluß für Holz

Maco | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Fensterverschluß Flügel- und Rahmenteil ohne Überschlagsdichtung.

Schmutzabdeckung für Ecklagerband PVC/Alu | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend
angesehen
Gekauft
Schmutzabdeckung für Ecklagerband PVC/Alu

Maco | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Abdeckung für Flügelteil, passend zu Multi-Trend/Multi-Matic.

Schmutzabdeckung für Ecklagerband AS/DT/TO mit ÜV | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend
angesehen
Gekauft
Schmutzabdeckung für Ecklagerband AS/DT/TO mit ÜV

Maco | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Abdeckung für Flügelteil, passend zu Multi-Trend/Multi-Matic.

Schmutzabdeckung für Falzecklagerbänder AS/PVC und Ecklagerbänder DT ohne ÜV | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend
angesehen
Gekauft
Schmutzabdeckung für Falzecklagerbänder AS/PVC und Ecklagerbänder DT ohne ÜV

Maco | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Passend zu Multi-Matic und Multi-Trend.

Anpressverschluß Multi-Trend für Kunststofffenster | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend
angesehen
Gekauft
Anpressverschluß Multi-Trend für Kunststofffenster

Maco | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Fensterverschluß Flügel-/Rahmenteil.

Anpressverschluß Multi-Trend ES für Holzfenster | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend
angesehen
Gekauft
Anpressverschluß Multi-Trend ES für Holzfenster

Maco | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Fensterverschluß Flügel-/Rahmenteil.

Anpressverschluß Multi-Trend für Holzfenster | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend
angesehen
Gekauft
Anpressverschluß Multi-Trend für Holzfenster

Maco | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Fensterverschluß Flügel- und Rahmenteil.

Anpressverschluss AS für Holzfenster | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend
angesehen
Gekauft
Anpressverschluss AS für Holzfenster

Maco | Dreh-Kippbeschläge Maco Multi Trend

Fensterverschluß Flügel- und Rahmenteil für Überschlagsdichtung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken