Menu

Dichtung HA 3070 N

von Gutmann   |   mehr Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile

Drucken
Blendrahmendichtung.
Vorteile/Ausführungen
  • UV-beständig
  • hohe Elastizität
  • hohe Witterungsbeständigkeit
  • gute chemische Beständigkeit
  • hohe thermische Beständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Trocken-Montage

Material
  • Kautschuk (EPDM)

Downloads

Für Sie interessant

Dichtungsstück DS | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile
angesehen
Gekauft
Dichtungsstück DS

Gutmann | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile

Zu Regenschutzschiene Spree-D.

Dichtung D 190 F | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile
angesehen
Gekauft
Dichtung D 190 F

Gutmann | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile

Obere Dichtung zu Regenschutzschiene Spree-D.

Dichtung D 191 F | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile
angesehen
Gekauft
Dichtung D 191 F

Gutmann | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile

Untere Dichtung zu Regenschutzschiene Spree-D.

Halter H 60/20 | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile
angesehen
Gekauft
Halter H 60/20

Gutmann | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile

Für Regenschutzschiene.

Dichtung HA 3020 | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile
angesehen
Gekauft
Dichtung HA 3020

Gutmann | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile

Dichtung für Blechanschluss.

Dichtung HA 3021 | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile
angesehen
Gekauft
Dichtung HA 3021

Gutmann | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile

Dichtung für Stoßverbindung.

Drehklipshalter DKN 4 | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile
angesehen
Gekauft
Drehklipshalter DKN 4

Gutmann | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile

Zum Einsatz im Fensterbau an Blendrahmen und Flügel.

Eckwinkel 3004-4 F | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile
angesehen
Gekauft
Eckwinkel 3004-4 F

Gutmann | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile

Winkel 90 °, 4 mm Profilkammer, für mechanische Eckverbindungen.

Eckwinkel 3000-4 VN | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile
angesehen
Gekauft
Eckwinkel 3000-4 VN

Gutmann | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile

Winkel verstellbar, 4 mm Profilkammer, für mechanische Eckverbindungen.

Sprossenhalter SH 3000 | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile
angesehen
Gekauft
Sprossenhalter SH 3000

Gutmann | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile

Mit Nutensteinen, für T-Stoßverbindungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken