Menu

Sonderbordstück Typ 2/60

von Gutmann   |   mehr Fensterbänke

Drucken
Abschlussstück für Leichtmetall-Fensterbänke bei Holz-Kastenfenstern, Länge 60 mm, Tiefe 40 mm.
Material
  • Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Dichtset BF-Z für Gleitabschluss BF 2504/2506/4004/4006 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Dichtset BF-Z für Gleitabschluss BF 2504/2506/4004/4006

Gutmann | Fensterbänke

Erforderliches Zubehör für blanke Gleitabschlüsse. Optionales Ersatzteil für beschichtete Gleitabschlüsse.

Dichtsetpaar BF-Z für Gleitabschluss BF 2504/2506/4004/4006 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Dichtsetpaar BF-Z für Gleitabschluss BF 2504/2506/4004/4006

Gutmann | Fensterbänke

Erforderliches Zubehör für blanke Gleitabschlüsse. Optionales Ersatzteil für beschichtete Gleitabschlüsse.

Dichtset für Verbinder VF 250/400 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Dichtset für Verbinder VF 250/400

Gutmann | Fensterbänke

Erforderliches Zubehör für blanke und RAL-beschichtete Eckverbinder-Außenecken.

Dichtset für Eckverbinder VFG AE 250/400 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Dichtset für Eckverbinder VFG AE 250/400

Gutmann | Fensterbänke

Erforderliches Zubehör für blanke und RAL-beschichtete Eckverbinder-Außenecken.

Dichtset für Eckverbinder VFG IE 250/400 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Dichtset für Eckverbinder VFG IE 250/400

Gutmann | Fensterbänke

Erforderliches Zubehör für Eckverbinder-Innenecken.

Sonderbordstück Endkappe zum Aufstecken für GS 25 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Sonderbordstück Endkappe zum Aufstecken für GS 25

Gutmann | Fensterbänke

Bordstück gefertigt aus B 254-Profil, ohne obere Aufkantung, Tropfkantenabdeckung nach unten ohne Ausklinkung (Endkappe nach unten zum Aufstecken).

Sonderbordstück Endkappe zum Aufstecken für GS 40 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Sonderbordstück Endkappe zum Aufstecken für GS 40

Gutmann | Fensterbänke

Bordstück gefertigt aus B 404-Profil, ohne obere Aufkantung, Tropfkantenabdeckung nach unten ohne Ausklinkung (Endkappe nach unten zum Aufstecken).

Antidröhnstreifen | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Antidröhnstreifen

Gutmann | Fensterbänke

Zur Verringerung der Schallübertragung von Fensterbank an Mauerwerk.

Dichtung UD 400-1 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Dichtung UD 400-1

Gutmann | Fensterbänke

Zum Einsatz am Anschraubsteg von Fensterbänken.

Dichtung UD 40-25 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Dichtung UD 40-25

Gutmann | Fensterbänke

Zum Einsatz am Anschraubsteg von Fensterbänken.

Fensterbankschraube | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Fensterbankschraube

Fensterbänke

Blechschraube mit Grobgewinde, Kappenkopf und Dichtscheibe, zur Befestigung von Leichtmetall-Fensterbänken.

Abdeckkappe für Fensterbankschrauben | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe für Fensterbankschrauben

Fensterbänke

Für Schraubenköpfe aller Antriebsarten wie Kreuzschlitz, Torx, Schlitz etc.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken