Menu

TIP-ON-Set, Langversion mit Magnet

von Blum   |   mehr Topfbänder, Scharniere

Drucken
Mechanische Öffnungsunterstützung für aufschlagende Möbeltüren ab 1.300 mm Höhe oder innenliegende Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • zum Einbohren inkl. Haftplatte zum Kleben und Haftplatte zum Schrauben
  • mit allen CLIP top-Scharnieren ohne Feder verwendbar
  • für die Griffseite verwendbar

  • Optimales Öffnen
    – Durch leichtes Antippen lassen sich Fronten komfortabel öffnen.
    – Die Front öffnet gerade so weit, dass sich ein Einblick ins Innere ergibt, ohne dabei die Bewegungsfreiheit im Raum zu beeinträchtigen.

  • Sicheres Schließen
    – Mit TIP-ON lassen sich Fronten einfach und sicher schließen.
    – Dafür genügt es, die Front zuzudrücken oder mit Schwung zu schließen.
    – Ein Magnet sorgt in Verbindung mit einer geklebten oder geschraubten Haftplatte dafür, dass die Front zuverlässig geschlossen bleibt.

Material
  • Kunststoff

Lieferumfang
  • 1 TIP-ON
  • 2 Haftplatten
  • 1 Schraube

Downloads

Für Sie interessant

TIP-ON-Adapterplatte gerade, Langversion 20/32 | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
TIP-ON-Adapterplatte gerade, Langversion 20/32

Blum Zubehör

Aufnahme für mechanische Öffnungsunterstützung in Langversion.

TIP-ON-Kreuzadapterplatte, Kurz-/Langversion 37/32 | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
TIP-ON-Kreuzadapterplatte, Kurz-/Langversion 37/32

Blum Zubehör

Aufnahme für mechanische Öffnungsunterstützung in Kurz- und Langversion.

CLIP top-Scharnier, für dünne Türen 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Scharnier, für dünne Türen 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier für dünne Fronten ab 8 mm bei Korpustüren, Klappen und Auszügen.

CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier, 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier, 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier für Glas- und Spiegeltüren, mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke.

CLIP top-Stollenscharnier, 95° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Stollenscharnier, 95°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf, für Stollenkonstruktionen.

CLIP top-Standardscharnier, für Eckanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Standardscharnier, für Eckanschlag 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Spezialscharnier, für Eckanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Spezialscharnier, für Eckanschlag 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetall-Sonderscharnier mit Stahltopf, für große Überdeckung von 19 bis 22 mm.

CLIP top-Standardscharnier, für Mittelanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Standardscharnier, für Mittelanschlag 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Profiltürscharnier, für Innenanschlag 95° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Profiltürscharnier, für Innenanschlag 95°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Profiltürscharnier, für Mittelanschlag 95° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Profiltürscharnier, für Mittelanschlag 95°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Profiltürscharnier, für Eckanschlag 95° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Profiltürscharnier, für Eckanschlag 95°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Weitwinkelscharnier, für Mittelanschlag 170° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Weitwinkelscharnier, für Mittelanschlag 170°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken