Menu

TIP-ON-Adapterplatte gerade, Langversion 20/32

von Blum   |   mehr Topfbänder, Scharniere

Drucken
Aufnahme für mechanische Öffnungsunterstützung in Langversion.
Anwendungen/Hinweise
  • zum Anschrauben
  • Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3,5 mm bzw. 4 mm oder Systemschrauben

Material
  • Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

TIP-ON Langversion, mit Puffer und starker Feder | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
TIP-ON Langversion, mit Puffer und starker Feder

Blum Zubehör von

Mechanische Öffnungsunterstützung für Möbeltüren mit starken Feder-Scharnieren.

TIP-ON Langversion, mit Puffer und Standardfeder | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
TIP-ON Langversion, mit Puffer und Standardfeder

Blum Zubehör von

Mechanische Öffnungsunterstützung für Möbeltüren mit Standard-Feder-Scharnieren.

TIP-ON-Set, Langversion mit Magnet | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
TIP-ON-Set, Langversion mit Magnet

Blum Zubehör von

Mechanische Öffnungsunterstützung für aufschlagende Möbeltüren ab 1.300 mm Höhe oder innenliegende Türen.

CLIP top-Scharnier, für dünne Türen 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Scharnier, für dünne Türen 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier für dünne Fronten ab 8 mm bei Korpustüren, Klappen und Auszügen.

CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier, 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top CRISTALLO-Spiegeltürscharnier, 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier für Glas- und Spiegeltüren, mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke.

CLIP top-Stollenscharnier, 95° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Stollenscharnier, 95°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf, für Stollenkonstruktionen.

CLIP top-Standardscharnier, für Eckanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Standardscharnier, für Eckanschlag 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Spezialscharnier, für Eckanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Spezialscharnier, für Eckanschlag 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetall-Sonderscharnier mit Stahltopf, für große Überdeckung von 19 bis 22 mm.

CLIP top-Standardscharnier, für Mittelanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Standardscharnier, für Mittelanschlag 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Profiltürscharnier, für Innenanschlag 95° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Profiltürscharnier, für Innenanschlag 95°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Profiltürscharnier, für Mittelanschlag 95° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Profiltürscharnier, für Mittelanschlag 95°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Profiltürscharnier, für Eckanschlag 95° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Profiltürscharnier, für Eckanschlag 95°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken