Menu

CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –45° Nr. 27

von Blum   |   mehr Topfbänder, Scharniere

Drucken
Winkelscharnier-Garnitur zum Anschlagen von Möbeltüren in speziellen Winkelneigungen.
Anwendungen/Hinweise
  • Montage Exzenter-Kreuzmontageplatte mit Spanplattenschrauben

Material
  • Stahl

Lieferumfang
  • Winkelscharnier –45°
  • Exzenter-Kreuzmontageplatte

Downloads

Für Sie interessant

CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –50° Nr. 26 | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –50° Nr. 26

Blum | Topfbänder, Scharniere

Winkelscharnier-Garnitur zum Anschlagen von Möbeltüren in speziellen Winkelneigungen.

CLIP top BLUMOTION-Winkelscharnier, –45° III | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-Winkelscharnier, –45° III

Blum | Topfbänder, Scharniere

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf, 110° max. aufschlagend.

CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –40° Nr. 28 | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –40° Nr. 28

Blum | Topfbänder, Scharniere

Winkelscharnier-Garnitur zum Anschlagen von Möbeltüren in speziellen Winkelneigungen.

CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –35° Nr. 29 | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –35° Nr. 29

Blum | Topfbänder, Scharniere

Winkelscharnier-Garnitur zum Anschlagen von Möbeltüren in speziellen Winkelneigungen.

CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –30° Nr. 30 | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –30° Nr. 30

Blum | Topfbänder, Scharniere

Winkelscharnier-Garnitur zum Anschlagen von Möbeltüren in speziellen Winkelneigungen.

CLIP top BLUMOTION-Winkelscharnier, –30° III | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-Winkelscharnier, –30° III

Blum | Topfbänder, Scharniere

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf, 110° max. aufschlagend.

CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –25° Nr. 31 | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –25° Nr. 31

Blum | Topfbänder, Scharniere

Winkelscharnier-Garnitur zum Anschlagen von Möbeltüren in speziellen Winkelneigungen.

CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –25° Nr. 11 | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –25° Nr. 11

Blum | Topfbänder, Scharniere

Winkelscharnier-Garnitur zum Anschlagen von Möbeltüren in speziellen Winkelneigungen.

CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –20° Nr. 32 | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –20° Nr. 32

Blum | Topfbänder, Scharniere

Winkelscharnier-Garnitur zum Anschlagen von Möbeltüren in speziellen Winkelneigungen.

CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –20° Nr. 12 | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –20° Nr. 12

Blum | Topfbänder, Scharniere

Winkelscharnier-Garnitur zum Anschlagen von Möbeltüren in speziellen Winkelneigungen.

CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –15° Nr. 33 | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –15° Nr. 33

Blum | Topfbänder, Scharniere

Winkelscharnier-Garnitur zum Anschlagen von Möbeltüren in speziellen Winkelneigungen.

CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –15° Nr. 13 | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-Winkelanwendung, –15° Nr. 13

Blum | Topfbänder, Scharniere

Winkelscharnier-Garnitur zum Anschlagen von Möbeltüren in speziellen Winkelneigungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken