Menu

CLIP top-0-Einsprungscharnier, für Eckanschlag 155°

von Blum   |   mehr Topfbänder, Scharniere

Drucken
Ganzmetallscharnier für Schränke mit Innenauszügen oder Tablarauszügen.
Auch für umlaufende Gehrungstüren geeignet.
Material
  • Arm Zink
  • Topf Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Öffnungswinkelbegrenzer, für 155°-Scharniere | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Öffnungswinkelbegrenzer, für 155°-Scharniere

Blum Zubehör

Begrenzungsmaß 110° bzw. 92°.

CLIP top-Abdeckkappe, bombiert | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Abdeckkappe, bombiert

Blum Zubehör

Abdeckkappe für CLIP top-0-Einsprungscharniere 155° und CRISTALLO-Spiegeltürscharniere 110°.

Topfabdeckkappe, für 0-Einsprungscharniere | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Topfabdeckkappe, für 0-Einsprungscharniere

Blum Zubehör

Abdeckkappe bombiert, für CLIP top-0-Einsprungscharniere 155°.

CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, zum Schrauben, mit Exzenter | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, zum Schrauben, mit Exzenter

Blum Zubehör

Montageplatte mit Schraub-Befestigung und Exzenter-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, EXPANDO, mit Exzenter | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, EXPANDO, mit Exzenter

Blum Zubehör

Montageplatte mit EXPANDO-Befestigung und Exzenter-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, Inserta, mit Exzenter | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Stahl, Inserta, mit Exzenter

Blum Zubehör

Montageplatte mit Inserta-Befestigung und Exzenter-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

CLIP-Kreuzmontageplatte Zink, zum Schrauben | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Zink, zum Schrauben

Blum Zubehör

Montageplatte mit Schraub-Befestigung und Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

CLIP-Kreuzmontageplatte Zink, für Systemschrauben | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Zink, für Systemschrauben

Blum Zubehör

Montageplatte mit Schraub-Befestigung und Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

CLIP-Kreuzmontageplatte Zink, mit Systemschrauben und Langloch | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Kreuzmontageplatte Zink, mit Systemschrauben und Langloch

Blum Zubehör

Montageplatte mit Schraub-Befestigung und Langloch-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

TIP-ON-Set, Kurzversion mit Magnet | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
TIP-ON-Set, Kurzversion mit Magnet

Blum Zubehör

Mechanische Öffnungsunterstützung für aufschlagende Möbeltüren bis 1.300 mm Höhe.

TIP-ON-Set, Langversion mit Magnet | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
TIP-ON-Set, Langversion mit Magnet

Blum Zubehör

Mechanische Öffnungsunterstützung für aufschlagende Möbeltüren ab 1.300 mm Höhe oder innenliegende Türen.

TIP-ON Langversion, mit Puffer und Standardfeder | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
TIP-ON Langversion, mit Puffer und Standardfeder

Blum Zubehör

Mechanische Öffnungsunterstützung für Möbeltüren mit Standard-Feder-Scharnieren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken