Menu

Modulschraube, Senkkopf

von Blum   |   mehr Topfbänder, Scharniere

Drucken
Spezialschraube mit Kreuzschlitz, für Zink-Topfbänder.
Anwendungen/Hinweise
  • Anwendung mit Dübel (Teile-Nr. M17020)

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Dübel, für Zink-Topfbänder | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Dübel, für Zink-Topfbänder

Blum Zubehör

Zum Nachrüsten von Topfbändern auf Pressmontage.

Bohrlehre, zu CLIP-Montageplatten | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Bohrlehre, zu CLIP-Montageplatten

Blum | Topfbänder, Scharniere

Anschlagwinkel zum Bohren der Befestigungspositionen für Montageplatten.

Öffnungswinkelbegrenzer, für 110°-Scharniere | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Öffnungswinkelbegrenzer, für 110°-Scharniere

Blum | Topfbänder, Scharniere

Begrenzungsmaß 86°.

Öffnungswinkelbegrenzer, für 155°-Scharniere | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Öffnungswinkelbegrenzer, für 155°-Scharniere

Blum | Topfbänder, Scharniere

Begrenzungsmaß 110° bzw. 92°.

Öffnungswinkelbegrenzer, für CRISTALLO-Scharniere und Scharniere für dünne Türen | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Öffnungswinkelbegrenzer, für CRISTALLO-Scharniere und Scharniere für dünne Türen

Blum | Topfbänder, Scharniere

Begrenzungsmaß 92° bzw. 85°.

Topfabdeckkappe, für Schraub- und Einpressscharniere | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Topfabdeckkappe, für Schraub- und Einpressscharniere

Blum | Topfbänder, Scharniere

Abdeckkappe rechteckig, für CLIP top-Standardscharniere 110° bzw. Profiltürscharniere 95°.

Topfabdeckkappe, für Scharniere für dünne Türen | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Topfabdeckkappe, für Scharniere für dünne Türen

Blum | Topfbänder, Scharniere

Abdeckkappe bombiert, für Scharniere für dünne Türen.

Topfabdeckkappe, für 0-Einsprungscharniere | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Topfabdeckkappe, für 0-Einsprungscharniere

Blum | Topfbänder, Scharniere

Abdeckkappe bombiert, für CLIP top-0-Einsprungscharniere 155°.

Topf-Distanzplatte | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Topf-Distanzplatte

Blum | Topfbänder, Scharniere

Schraubversion für CLIP top-BLUMOTION-Scharniere 110°.

CLIP top-Abdeckkappe, für geraden Bandarm | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Abdeckkappe, für geraden Bandarm

Blum | Topfbänder, Scharniere

Abdeckkappe unbedruckt, für CLIP top-Standardscharniere 110° bzw. Profiltürscharniere 95°.

CLIP top-Abdeckkappe, für gekröpften Bandarm | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Abdeckkappe, für gekröpften Bandarm

Blum | Topfbänder, Scharniere

Abdeckkappe unbedruckt, für CLIP top-Standardscharniere 110°.

CLIP top-Abdeckkappe, bombiert | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Abdeckkappe, bombiert

Blum | Topfbänder, Scharniere

Abdeckkappe für CLIP top-0-Einsprungscharniere 155° und CRISTALLO-Spiegeltürscharniere 110°.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken