Menu

CLIP-Kreuzmontageplatte Zink, zum Schrauben

von Blum   |   mehr Topfbänder, Scharniere

Drucken
Montageplatte mit Schraub-Befestigung und Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.
Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung mit Spanplattenschrauben Ø 3,5/4 x 17 mm
  • zusätzliche Schraube bei Weitwinkelscharnieren

Technische Daten
  • Abstand Korpusvorderkante zur ersten Befestigungsposition
37 mm
  • Abstand zwischen den Befestigungspositionen
32 mm
  • Höhenverstellung durch Unter- und Oberteil schrauben
±2 mm

Material
  • Zink

Downloads

Für Sie interessant

Bohrlehre, zu CLIP-Montageplatten | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
Bohrlehre, zu CLIP-Montageplatten

Blum Zubehör

Anschlagwinkel zum Bohren der Befestigungspositionen für Montageplatten.

CLIP top-Profiltürscharnier, für Eckanschlag 95° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Profiltürscharnier, für Eckanschlag 95°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Standardscharnier, für Innenanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Standardscharnier, für Innenanschlag 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Standardscharnier, für Eckanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Standardscharnier, für Eckanschlag 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Spezialscharnier, für Eckanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Spezialscharnier, für Eckanschlag 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetall-Sonderscharnier mit Stahltopf, für große Überdeckung von 19 bis 22 mm.

CLIP top-Standardscharnier, für Mittelanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Standardscharnier, für Mittelanschlag 110°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Profiltürscharnier, für Mittelanschlag 95° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Profiltürscharnier, für Mittelanschlag 95°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Profiltürscharnier, für Innenanschlag 95° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Profiltürscharnier, für Innenanschlag 95°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Stollenscharnier, 95° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Stollenscharnier, 95°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf, für Stollenkonstruktionen.

CLIP top-Weitwinkelscharnier, für Mittelanschlag 170° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Weitwinkelscharnier, für Mittelanschlag 170°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top-Weitwinkelscharnier, für Eckanschlag 170° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top-Weitwinkelscharnier, für Eckanschlag 170°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf.

CLIP top BLUMOTION-0-Einsprungscharnier, für Eckanschlag 155° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-0-Einsprungscharnier, für Eckanschlag 155°

Blum Zubehör von

Ganzmetallscharnier für Schränke mit Innenauszügen oder Tablarauszügen. Auch für umlaufende Gehrungstüren geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken